カテゴリ

  • メカニカル部品(52)
  • 農業機械(32)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 日用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350h-150」の検索結果

231件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH150形

    三ツ星ベルト
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
  • シンクロベルト H150形 バンドー化学

    シンクロベルト H150形

    バンドー化学
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • ステンレスラジオペンチ フジ矢

    ステンレスラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1丁
    当日出荷
    材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品トラスコ品番117-9390材質ステンレス鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC50~55バネ無し
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブックエンド カール事務器
    ブラック
    ホワイト

    ブックエンド

    カール事務器(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    伸縮型ブックエンド(蛇腹付き)
    本体寸法(mm)W105(最大時:W350)×L150×H205本体質量(kg)1.1
  • 分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業

    分別ペール用ゴミ袋

    日本技研工業(20件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1パック(30枚)
    当日出荷
    角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
    仕様マチ付き材質高密度ポリエチレン
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 山型ツールボックス プロ用 モノタロウ

    山型ツールボックス プロ用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ハードな使用にも耐える国産のプロ用工具箱です。 山型形状の蓋なので、たくさん収納しても簡単に蓋が閉まる設計です。 バックルが2ヵ所ついているのでしっかりロックできます。
    用途工具・小物類の収納・保管に仕様中皿なし材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし板厚(mm)0.7外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)148有効内寸法・高さ(mm)70
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1台
    3日以内出荷
    ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業

    ワイドレンジ直流安定化電源

    菊水電子工業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
    付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
  • クィーンプランター アップルウェアー
    ブラウン
    ホワイト

    クィーンプランター

    アップルウェアー(9件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体側面(4面)とフランジ4隅にはエレガントなティアラをモチーフにした装飾入り。 通気性のよいスノコ付き、排水性の良い底穴付き仕様。
  • ツーリングバッグM(ブラック) TAKEGAWA(武川)

    ツーリングバッグM(ブラック)

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    用途汎用(H270XW350XD150mm)
  • 直流安定化電源 菊水電子工業

    直流安定化電源

    菊水電子工業(3件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    当日出荷
    シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
    付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ツーリングバッグM(ACU) TAKEGAWA(武川)

    ツーリングバッグM(ACU)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    用途汎用(H270XW350XD150mm)
  • オフィスキャリングトート ナカバヤシ

    オフィスキャリングトート

    ナカバヤシ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    取っ手付なので棚からとり出す時も便利。 反対側の側面にはメッシュ生地のドリンクポケット付。 正面と側面に名刺ポケット付。 ハンドルは長さ調整可能。 オフィスでのミーティング・学校内の移動。 フリーアドレス、テレワークでの荷物の管理。 書類と一緒に保管、整理できるので便利です。
    材質ポリエステル色ブラックサイズA4質量(g)440耐荷重(kg)約20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×145×250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 350x150x350mm トートバッグ(透明/中) エスコ

    350x150x350mm トートバッグ(透明/中)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1枚
    当日出荷
    材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)18.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×350
  • Y型ボックス リングスター

    Y型ボックス

    リングスター(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて自由に収納。スタンダードで飽きのこないカタチ。プロが使うツールボックスです。
    材質スチールタイプ中皿なし仕切りナシ
  • 樹脂脱衣かご手付 萬洋

    樹脂脱衣かご手付

    萬洋(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水気で痛む心配がないため幅広く活用できます。
    材質ポリプロピレン・ステンレス(フレーム部)色アイボリー
  • Hスコ サンコー製作所(溶接治具)

    Hスコ

    サンコー製作所(溶接治具)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
  • RSD高級二段式ボックス リングスター
    グリーン
    ブラック
    レッド

    RSD高級二段式ボックス

    リングスター(5件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    多くの人に愛されている工具箱の定番・ハイクオリティボックス 仕切板5枚付
    用途プロが使うスチール製ツールボックス。付属品仕切板5枚仕様二段式片開き仕切板・ロック機能付クッション付施錠可材質スチール質量(kg)3.2材質(本体)スチールタイプ中皿あり全高(mm)150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×200×150中皿寸法(mm)350×87×H49、ピッチ:57350×97×H49材質(フタ)スチール入数6外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)150(上段50、下段100)錠前シリンダ(別売/取付可)外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)100有効内寸法・幅(mm)350
  • アクリル フードカバー 友屋

    アクリル フードカバー

    友屋
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ホコリや空調の風から食品を守ります!デパ地下などの惣菜売場で大活躍!!
    質量(kg)1.75間口W×奥行D×高さH(mm)400×天上:150(底:350)×250板厚(mm)5TKG品番9-0142-1501TKG品番(2017)6-0140-1501
  • 18-8(SUS304) クリーンバスケットB型 深型 ミネックスメタル

    18-8(SUS304) クリーンバスケットB型 深型

    ミネックスメタル
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)メッシュ寸法(mm)0.75×5
  • デジカメバッグ サンワダイレクト

    デジカメバッグ

    サンワダイレクト
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    デジタル一眼レフカメラや小物、メディアを収納できるバッグです。 ショルダーベルトがついているので、楽に持ち運び出来ます。 普段使用しているリュックや大型のバッグの中にも入れやすい形状なので、 インナーケースとしても使用出来ます。 キャリーサポーターがついていますので、キャリーと一緒にも運びやすいです。 仕切がついていますので、カメラ本体やレンズを中で分けて収納することが出来ます。
    色グレー
  • PPラタン 枕 トーダイ

    PPラタン 枕

    トーダイ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ステンレスワイヤー補強入り。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×195(150)×130使用場所浴室
  • あつあつホットサンドメーカー ヨシカワ

    あつあつホットサンドメーカー

    ヨシカワ(14件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。 パンがそのまま入るサイズです。 お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。 お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。
    材質(本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス寸法(mm)(焼面)140×120質量(g)360板厚(mm)1.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×350×32電子レンジ×食器洗浄機×
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 6インチSICウェハ 研究用 アズワン

    6インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    ¥54,500~税込¥59,950~
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • サンワAED収納ボックス 三和製作所

    サンワAED収納ボックス

    三和製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。 壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。 緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
    材質(本体)スチール、(窓)アクリル電源アルカリ乾電池単4電池×2幅(cm)(アクリル部)21×20
  • 牛革冷凍庫用5本指作業手袋(長) 柏田製作所

    牛革冷凍庫用5本指作業手袋(長)

    柏田製作所
    ¥5,498税込¥6,048
    1双
    当日出荷
    冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
    用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア色オレンジ+イエローサイズフリー入数(双)1機能撥水全長(cm)35寸法(高さH×幅W)(mm)350×150
  • ソケット マキタ

    ソケット

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 2色バッグ ブラストン

    2色バッグ

    ブラストン
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    クリーンシューズケースです。 大きなファスナー付ポケットが2つありアイテムを分けて収納できます。
    用途クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番810-6198材質ポリエステル色ホワイト/ネイビー質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)230×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×350マチ(mm)【底】150
  • チェストユニフィット 組立品 TENMA(天馬)

    チェストユニフィット 組立品

    TENMA(天馬)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    幅広いシーンで活躍する収納ケースです。移動に便利なキャスター付です。引き出しの抜け落ちを防ぐ、ストッパー付です。A4ファイルがぴったり収まります。
    付属品差込式キャスタートラスコ品番836-0028材質天板・外枠・柱・引き出し:ポリプロピレン(PP)、差込式キャスター:ナイロン色カプチーノ高さ(mm)960奥行(mm)410間口(mm)320形態要組立引出し耐荷重(kg)1.8引出し5引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150有効内寸法・間口(mm)250有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)150
  • TKG ステンレス 運搬バット YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

    TKG ステンレス 運搬バット

    YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌々日出荷
    蓋をすることで安定して積み重ねができ、運搬、保管に最適です。
    商品タイプバット
  • 山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品 リングスター
    グリーン
    グレー
    ベージュ

    山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品

    リングスター
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    定番デザインの山型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。施錠可能なバックル(市販の南京錠等使用)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
    用途工具類やホビー収納に。材質スチール質量(kg)約1.3材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法・幅(mm)355外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)160有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)99(69)有効内寸法・幅(mm)347
  • 誘導用ステッカー【3枚セット】 セーフラン安全用品

    誘導用ステッカー【3枚セット】

    セーフラン安全用品
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(3枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一方通行の明示に。材質PVCステッカー厚さ(mm)0.01色緑地に白文字取付方式ステッカー内容同柄3枚セット寸法(高さH×幅W)(mm)150×350
  • 【H4】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン)

    【H4】LEDヘッドライト

    WUBEN(ウーベン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    明るさ最大800ルーメン、最大照射距離66m。スポットとワイドのデュアルLEDヘッドライト。ライトヘッドは90°の角度調節が可能なため、手元など欲しい角度での照射が可能です。眼球の暗順応をもっとも妨げない赤色補助ライトを搭載。充電池または乾電池での使用も可能、手をかざすだけでON/OFFできるセンサーモードを搭載。軽量コンパクト設計&IP68防塵防水等級で使い勝手の良い1台です。
    付属品H4本体、高通気性ヘッドバンド、Type-C充電ケーブル、リチウムイオン充電池(403010U-ABM1700R)、取扱説明書質量(g)80(電池含む)電源専用リチウムイオン充電池×1または単4乾電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×46×39.2色温度スポットライト:昼光色6500K、ワイドライト:白色4000K防塵防水性能IP68LEDスポットライト×1、ワイドライト×1、赤色光×1モード◇Turbo=800~350lm/約1min-2.3h ◇スポット&ワイド:High=300lm/3h・Med=150lm/5h・Low=15lm/33h ◇赤色:常時点灯=15lm/18h・ビーコン=15lm/90h・SOS=15lm/26h充電方式Type-C光度(cd)カンデラ:1089明るさ(Lm)最大800照射距離(m)最大66耐衝撃1.2mエコロジー商品省エネ