カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • VISHAY(28)
  • KOA(27)
  • YAGEO(26)
  • RS PRO(24)
  • ARCOL(OHMITE)(13)
  • ARCOLECTRIC(9)
  • KEMET(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • SCHAFFNER(5)
  • Murata Power Solutions(4)
  • サンワサプライ(3)
  • EPCOS(3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • 共立電子産業(2)
  • AVX(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「680ω」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 抵抗アレイ, 680Ω, 0.75W, ±2%, 素子数:5 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 680Ω, 0.75W, ±2%, 素子数:5BOURNS
3,198税込3,518
1袋(200個)
7日以内出荷
抵抗 = 680Ω抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 15.19mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 15.19 x 2.49 x 5.08mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns チップアレイ抵抗器 680Ω ±5% 素子数:4 BOURNSBourns チップアレイ抵抗器 680Ω ±5% 素子数:4BOURNS
189税込208
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 680Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAT16端子数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELFBOURNS
729税込802
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 680mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 2512 (6432M), 1W CRL2512-JW-R680ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 680mΩ, 2512 (6432M), 1W CRL2512-JW-R680ELFBOURNS
469税込516
1袋(5個)
7日以内出荷
2512型CRL2512シリーズ - 5 %. Bourns製CRL2512シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は1 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)680m
Bourns リードインダクタ, 680 μH, 400mA, ラジアル, RLB0914-681KL BOURNSBourns リードインダクタ, 680 μH, 400mA, ラジアル, RLB0914-681KLBOURNS
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
インダクタンス = 680 μH最大直流電流 = 400mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.6Ω許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.6MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmBourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 220 μH, 680mA, ラジアル, RLB1314-221KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 220 μH, 680mA, ラジアル, RLB1314-221KLBOURNS
7,398税込8,138
1袋(130個)
7日以内出荷
インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 680mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 250mΩ許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 3.4MHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLBリード径 = 0.8mmBourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 680 μH 120mA 1セット 500個入 BOURNS積層チップインダクタ 680 μH 120mA 1セット 500個入BOURNS
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:24Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6962-61
積層チップインダクタ 680 μH 120mA 1セット 10個入 BOURNS積層チップインダクタ 680 μH 120mA 1セット 10個入BOURNS
659税込725
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:24Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6961-96
6808zz特集