カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ホンダ(46)
- サンエス(34)
- onsemi(8)
- エスコ(4)
- ハンマーキャスター(4)
- VISHAY(4)
- AMPHENOL(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- TDK(2)
- オーバル(2)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(2)
- コロナ電業(2)
- HARWIN(2)
- スタッフ(2)
- 小津産業(1)
- omron(オムロン)(1)
- 共立電気計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「920ma」の検索結果

表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 1000個入
BOURNS¥51,980税込¥57,1781セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.92a で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:920mA●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-26
表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 10個入
BOURNS¥649税込¥7141セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:920mA●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-13
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 920mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-150ML
BOURNS¥4,398税込¥4,8381セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 920mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 240mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 28MHz。最小品質ファクター = 28℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.2 mm 低インダクタンス値 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビRoHS指令(10物質対応)対応