カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • イノマタ化学(225)
  • PISCO(ピスコ)(210)
  • onsemi(52)
  • SMC(37)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(26)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • ABRACON(20)
  • 鈴木ブロンズ継手(19)
  • CKD(15)
  • エレコム(13)
  • イトーキ(13)
  • エレコムヘルスケア(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • IQD(12)
  • BROADCOM(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • StarTech.com(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • AKER(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HCM」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A1D-C24-L008S BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A1D-C24-L008SBOURNS
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 光学式エンコーダ 64 オプティカル 軸径:6mm, EM14R0D-R20-L064S BOURNSBourns 光学式エンコーダ 64 オプティカル 軸径:6mm, EM14R0D-R20-L064SBOURNS
83,980税込92,378
1セット(25個)
7日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルパルス/回転 = 64最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = CMOS、HCMOS、TTLシャフトのタイプ = スロット軸径 = 6mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.99mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 30.57mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-B28-L008S BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-B28-L008SBOURNS
83,980税込92,378
1セット(25個)
7日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = スロット軸径 = 1/4インチ解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 64 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-C24-L064N BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 64 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-C24-L064NBOURNS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応