半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型BOURNS7日以内出荷
Cermet 1/4 inSquare 500mW Side Adjust 3362X SeriesBournsR 3362Xシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6938-84