酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 5個入BOURNS
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 300個入BOURNS
Bourns SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-220ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-JW-100ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-101ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-J/-000ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-J/-000ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JEBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 5Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W5R00JEBOURNS
Bourns 積層チップインダクタ, 22 μH, 5A, SRP1038A-220MBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-JW-R330ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 100MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-JW-107ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R470ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-4R7ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-100ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JX-100ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JX-102ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JX-100ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 2512 (6432M), 1W CRL2512-JW-R680ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 3.3Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JW-3R3ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 560mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R560ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 120mΩ, 2512 (6432M), 1W CRL2512-JW-R120ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R330ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-JW-102ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-JW-103ELFBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 2512 (6432M), 1W CRL2512-JW-R220ELFBOURNS