MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
仕様動作電流 = 3A動作時間 = 0.8s保持電流 = 1.5A長さ = 5.44mm高さ = 0.85mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 1.1W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2018℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大40定格電圧(V)15RoHS指令(10物質対応)対応