カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ホンダ(65)
  • GVS(57)
  • エレコム(48)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • ビーエム機器(42)
  • ミエラセン(33)
  • 三菱ふそう(33)
  • Simport(32)
  • コカ・コーラ(29)
  • キリン(19)
  • エスコ(13)
  • 日本マイクロ(13)
  • 石本マオラン(11)
  • エムティティ(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • onsemi(9)
  • EVER GREEN(7)
  • Merck(メルクミリポア)(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MLP」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 通信用トランス,巻数比 1:1 BOURNSBourns 通信用トランス,巻数比 1:1BOURNS
13,980税込15,378
1袋(53個)
7日以内出荷
一次インダクタンス = 3.8H挿入損失 = 2dB巻数比 = 1:1実装タイプ = 表面実装漏れインダクタンス = 6mH寸法 = 9.6 x 7.36 x 14mm奥行き = 14mm長さ = 9.6mm幅 = 7.36mm最大動作周波数 = 4kHz最小動作周波数 = 0.2kHz最低温度 = -20℃Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns オーディオトランス BOURNSBourns オーディオトランスBOURNS
699税込769
1袋(2個)
7日以内出荷
Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。
仕様一次インピーダンス = 600Ω一次DC抵抗 = 115Ω二次DC抵抗 = 115Ω寸法 = 12.8 x 7.5 x 9mm実装タイプ = 表面実装終端タイプ = はんだ奥行き = 9mm長さ = 12.8mm幅 = 7.5mm絶縁電圧 = 1.5kVRoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ