カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ニチフ(12)
  • 大阪ジャッキ製作所(5)
  • ホンダ(328)
  • WURTH ELEKTRONIK(187)
  • MAZDA(マツダ)(86)
  • IDEC(和泉電気)(42)
  • SMC(27)
  • TDK(20)
  • SIEMENS(16)
  • 新ダイワ(14)
  • VISHAY(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • エスコ(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • バーテック(7)
  • MURATA(村田製作所)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NH5」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SMDレジスタ, 20mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R020ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 20mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R020ELFBOURNS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
Bourns SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R050ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R050ELFBOURNS
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
Bourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELFBOURNS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10m
Bourns SMDレジスタ, 30mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R030ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 30mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R030ELFBOURNS
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 30mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)30m
Bourns SMDレジスタ, 80mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R080ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 80mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R080ELFBOURNS
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 80mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R100ELFBOURNS
449税込494
1袋(5個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Bourns SMDレジスタ, 25mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R025ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 25mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R025ELFBOURNS
149,800税込164,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 25mΩテクノロジー = 金属合金パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 積層チップインダクタ, 100 nH, 300mA, CI160808-R10J BOURNSBourns 積層チップインダクタ, 100 nH, 300mA, CI160808-R10JBOURNS
639税込703
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = SMD許容差 = 5%シリーズ = CI160808コア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 500MHz最小品質ファクター = 10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 47 nH, 300mA, CI160808-47NJ BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 47 nH, 300mA, CI160808-47NJBOURNS
18,980税込20,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 300mA長さ = 1.6mm奥行き = 8mmシールド = なし許容差 = ± 5%シリーズ = CI160808コア材料 = セラミックインダクタ構造 = 多層RoHS指令(10物質対応)対応
nh3特集