カテゴリ

  • 整備工具・収納(220)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(32)
  • MURATA(村田製作所)(473)
  • エスコ(337)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(315)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(286)
  • YAGEO(245)
  • BIGM(丸山製作所)(188)
  • SMC(149)
  • SK11(106)
  • 第一計器(95)
  • 岩崎電気(81)
  • VISHAY(74)
  • 十川ゴム(73)
  • TDK(71)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • WURTH ELEKTRONIK(66)
  • CKD(65)
  • KEMET(64)
  • 島田電機(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PF-01」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 5個入BOURNS
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-36
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 300個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 300個入BOURNS
53,980税込59,378
1袋(300個)
7日以内出荷
IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6978-07
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 500個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 500個入BOURNS
71,980税込79,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7109-88
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 200個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 200個入BOURNS
41,980税込46,178
1袋(200個)
7日以内出荷
IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7109-37
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 100pF 1袋 200個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 100pF 1袋 200個入BOURNS
41,980税込46,178
1袋(200個)
7日以内出荷
IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7143-88
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 75pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 75pF 1袋 5個入BOURNS
2,398税込2,638
1袋(5個)
欠品中
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-7110-40
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 5個入BOURNS
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
IsoMOVシリーズのBournsバリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命のProtectorとして高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められるAC/DC電源用途に最適です。ハイブリッド(MOV及びGDT)設計です。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)低静電容量ですそれはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-6978-43
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 100pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 100pF 1袋 5個入BOURNS
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7109-23
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 5個入BOURNS
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7108-60
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 5個入BOURNS
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-37
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 500個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 500個入BOURNS
72,980税込80,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7110-38
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1セット 1000個入BOURNS
57,980税込63,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7032-07
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1袋 10個入BOURNS
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●エネルギー:25J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:180pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7026-03
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1セット 1000個入BOURNS
65,980税込72,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:180pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7030-34
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 200個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 200個入BOURNS
41,980税込46,178
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7110-24
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 75pF 1袋 300個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 75pF 1袋 300個入BOURNS
53,980税込59,378
1袋(300個)
7日以内出荷
IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6981-19
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 5個入BOURNS
1,298税込1,428
1袋(5個)
欠品中
IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7111-90
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 5個入BOURNS
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7109-14
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 5個入BOURNS
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-7111-97
バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入BOURNS
65,980税込72,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●エネルギー:30J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7025-89
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1セット 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1セット 10個入BOURNS
749税込824
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:710pF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6969-27
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1袋 25個入BOURNS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7028-98
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1袋 25個入BOURNS
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 370 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7029-13
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 2500個入BOURNS
71,980税込79,178
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6964-90
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1袋 25個入BOURNS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、850 pF の静電容量を備え、壊れやすい電子機器を低電圧域で高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:850pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6980-88
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1セット 3500個入BOURNS
66,980税込73,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7030-24
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 2500個入BOURNS
69,980税込76,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6970-05
バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:300V 85pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:300V 85pF 1袋 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:85pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7030-19
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入BOURNS
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7026-13
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:275V 150pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:275V 150pF 1袋 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:275V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7033-21
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1袋 25個入BOURNS
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、260 pF 静電容量の製品です。低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-30
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入BOURNS
53,980税込59,378
1セット(3500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6969-34
バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V 160pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V 160pF 1袋 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:250V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7029-46
バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V 100pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V 100pF 1袋 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:250V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:100pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7028-80
バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 110pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 110pF 1袋 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:230V●制限電圧:595V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:110pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7029-15
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入BOURNS
1,298税込1,428
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-81
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入BOURNS
59,980税込65,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 620pF )は、高電圧領域での高電圧サージから繊細な電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-72
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入BOURNS
61,980税込68,178
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6969-87
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入BOURNS
46,980税込51,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 175pF 静電容量)は、低電圧域での高電圧サージから敏感な電子機器を保護するように設計さ幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7026-25
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入BOURNS
66,980税込73,678
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7026-15
xf-08特集