カテゴリ
- 整備工具・収納(15)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ADVANTEC(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KEMET(65)
- KYOCERA AVX(7)
- MURATA(村田製作所)(37)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ParkTool(パークツール)(2)
- ROHM(7)
- RS PRO(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(14)
- TDK(6)
- TDKラムダ(2)
- VISHAY(5)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- YAGEO(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 槌屋ヤック(2)
- ブランドをもっと見る
「PF47」の検索結果

バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1セット 25個入
BOURNS¥979税込¥1,0771セット(25個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:850pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6972-25
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:450pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-58
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 50個入
BOURNS¥599税込¥6591セット(50個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6966-73
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入
BOURNS¥45,980税込¥50,5781セット(3500個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 160 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7030-21
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入
BOURNS¥41,980税込¥46,1781セット(3500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6967-05
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入
BOURNS¥539税込¥5931袋(25個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 230 pf 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧領域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7032-48
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1袋 25個入
BOURNS¥889税込¥9781袋(25個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、850 pF の静電容量を備え、壊れやすい電子機器を低電圧域で高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:850pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6980-88
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1セット 3500個入
BOURNS¥75,980税込¥83,5781セット(3500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7030-24
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 2500個入
BOURNS¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6970-05
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 25個入
BOURNS¥659税込¥7251セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:450pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6970-71
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1袋 50個入
BOURNS¥799税込¥8791袋(50個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7033-20
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入
BOURNS¥759税込¥8351セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-79
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入
BOURNS¥689税込¥7581セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7103-74
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-20