カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • 三ツ星ベルト(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • RS PRO(11)
  • LEPLUS(6)
  • ホンダ(4)
  • コミネ(3)
  • SPARKFUN(2)
  • FMF(エフエムエフ)(2)
  • Kent & Stowe(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ホーユー(1)
  • DUCATI(1)
  • StarTech.com(1)
  • FDI FRANCE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「REMF」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SMDレジスタ, 4mΩ, 2512 (6432M), 2W CRE2512-FZ-R004E-2 BOURNSBourns SMDレジスタ, 4mΩ, 2512 (6432M), 2W CRE2512-FZ-R004E-2BOURNS
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。 このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。 CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。. 製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。 これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4m
Bourns SMDレジスタ, 7mΩ, 2512 (6432M), 3W CRE2512-FZ-R007E-3 BOURNSBourns SMDレジスタ, 7mΩ, 2512 (6432M), 3W CRE2512-FZ-R007E-3BOURNS
199,800税込219,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)7m
関連キーワード
remf-1305特集