カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • D1ケミカル(1)
  • NOK(1)
  • onsemi(112)
  • DiodesZetex(81)
  • ROHM(60)
  • ON SEMICONDUCTOR(25)
  • nexperia(24)
  • VISHAY(20)
  • 東芝(6)
  • LITTELFUSE(5)
  • イスカル(4)
  • STMicro(4)
  • 浦谷商事(2)
  • サンハヤト(2)
  • EPCOS(2)
  • SEMTECH(2)
  • DUCATI(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SOD1」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03C BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03CBOURNS
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 7V最小ブレークダウン電圧 = 4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 350W最大ピークパルス電流 = 20AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm動作電圧 = 3.3V
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 双方向 TVSダイオード BOURNSBourns 双方向 TVSダイオードBOURNS
1,598税込1,758
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
Bourns 単方向 TVSダイオード BOURNSBourns 単方向 TVSダイオードBOURNS
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SC BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SCBOURNS
2,198税込2,418
1袋(20個)
7日以内出荷
Bourns TVSBourns SOD-323 パッケージは、表面実装双方向 TVS ダイオードです。スタンドオフ電圧は 36 V 、逆降伏電圧は 40 V です。Peak パルス電流定格は 5 A です。特長と利点標準のピックアンドプレース装置で、取り扱いが簡単 鉛フリー 最大 ESD 保護は 30 kV です ジャンクション動作温度範囲: -55 ° C ~ 150 ° C 1 行保護 サージ保護> 24A用途携帯電話 コンピュータノートブック デジタルカメラ 携帯情報端末 (PDA)認定 IEC 61000-4-2 ( IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 UL94V-0 認定
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 60V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mm高さ = 1.01mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sod1プラス特集