カテゴリ

  • 整備工具・収納(17)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(2)
  • SMC(140)
  • MAZDA(マツダ)(65)
  • ミツビシ(26)
  • ホンダ(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(17)
  • ユニット(14)
  • ニッサン(8)
  • 岡崎精工(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 伊東電機(7)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
  • EPCOS(6)
  • イズミ(6)
  • PROST's(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • RS PRO(5)
  • アズワン(4)
  • SK(新潟精機)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-385」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 250個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 250個入BOURNS
56,980税込62,678
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:300 Vrms, 385 V dcアズワン品番65-7132-16
バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:300 Vrms, 385 V dcアズワン品番65-6966-55
バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:10000A●エネルギー:350J●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:300 Vrms, 385 V dcアズワン品番65-7129-20
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 75pF 1袋 300個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 75pF 1袋 300個入BOURNS
53,980税込59,378
1袋(300個)
7日以内出荷
IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6981-19
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 5個入BOURNS
1,298税込1,428
1袋(5個)
欠品中
IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7111-90
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 5個入BOURNS
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7109-14
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 500個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 500個入BOURNS
71,980税込79,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7109-88
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 200個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 200個入BOURNS
41,980税込46,178
1袋(200個)
7日以内出荷
IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7109-37
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 75pF 1袋 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 75pF 1袋 5個入BOURNS
2,398税込2,638
1袋(5個)
欠品中
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-7110-40
バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1袋 10個入BOURNS
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●エネルギー:15J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400Vアズワン品番65-7032-90
バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1袋 10個入BOURNS
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7030-02
バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入BOURNS
65,980税込72,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●エネルギー:30J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7025-89
バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1セット 1000個入BOURNS
57,980税込63,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400Vアズワン品番65-7031-79
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 50pF 1袋 200個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 50pF 1袋 200個入BOURNS
41,980税込46,178
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380Vアズワン品番65-6935-08
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1袋 300個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1袋 300個入BOURNS
53,980税込59,378
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380Vアズワン品番65-6930-20
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 50pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 50pF 1セット 5個入BOURNS
1,898税込2,088
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380Vアズワン品番65-6929-19
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1セット 5個入BOURNS
2,598税込2,858
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380Vアズワン品番65-6930-07
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r