カテゴリ

  • 整備工具・収納(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • SMC(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • KYOCERA AVX(9)
  • TDKラムダ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • VISHAY(5)
  • RS PRO(5)
  • 三菱電機(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • LITTELFUSE(3)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • KEMET(2)
  • YAGEO(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • 日研工作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a0330v」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns トロイダルコア, 330 μH, 5.2A, ラジアル, 2318-V-RC BOURNSBourns トロイダルコア, 330 μH, 5.2A, ラジアル, 2318-V-RCBOURNS
539税込593
1個
5日以内出荷
Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 5.2A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 67mΩ許容差 = ±15%直径 = 32.51mm奥行き = 0.65インチ高さ = 16.51mm寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mmリード間隔 = 14.224mmシリーズ = 2300リード径 = 1.0668mmRoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 25個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 330 pF 静電容量)は、高電圧領域での高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:330pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7029-61
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1セット 25個入BOURNS
1,798税込1,978
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:330pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-6966-35
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 10個入BOURNS
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:330pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-81
関連キーワード
300v特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 300v
  • s330