カテゴリ
- 整備工具・収納(3)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(1)
- CKD(16)
- SMC(6)
- シグマ光機(5)
- NAKATAKI(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 丸一ゴム工業(3)
- 三共製作所(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- エスコ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- EPCOS(2)
- KTC(1)
- ケナメタル(1)
- 制研化学工業(1)
- TDK(1)
- ブランドをもっと見る
「a10j-20」の検索結果

バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入
BOURNS¥199,800税込¥219,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-65
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入
BOURNS¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-03
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 7nF 1セット 5個入
BOURNS¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:7nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6966-22