カテゴリ

  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • マルヤス電業(2)
  • Sensata / Crydom(2)
  • STマイクロエレクトロニクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a30pf10」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入BOURNS
65,980税込72,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●エネルギー:30J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7025-89
関連キーワード
電気系統用工具カテゴリ
関連カテゴリ