カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(28)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • CKD(17)
  • 日東工業(17)
  • トヨタ(14)
  • エスコ(9)
  • オイレス工業(9)
  • RS PRO(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • 三菱ふそう(5)
  • ATEN(5)
  • 協育歯車(4)
  • ケナメタル(4)
  • コンパクトツール(4)
  • スズキ(4)
  • ホンダ(4)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(4)
  • ダイハツ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-0812」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リードインダクタ, 10 mH, 34mA, ラジアル, RLB0812-103KL BOURNSBourns リードインダクタ, 10 mH, 34mA, ラジアル, RLB0812-103KLBOURNS
249税込274
1袋(10個)
翌々日出荷
Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 34mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 39Ω許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 360kHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLB動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ(33mH) BOURNSリードインダクタ(33mH)BOURNS
87税込96
1個
5日以内出荷
シールドなし33mHの巻線インダクタ、20mA、140Ω最大、ラジアル
タイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大140(DCR)周波数(kHz)自己共振/160、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)20シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.63MB)材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)33
リードインダクタ(47mH) BOURNSリードインダクタ(47mH)BOURNS
87税込96
1個
5日以内出荷
シールドなし47mHの巻線インダクタ、16mA、162Ω最大、ラジアル
タイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大162(DCR)周波数(kHz)自己共振/100、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)16シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.63MB)材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)47
リードインダクタ(22mH) BOURNSリードインダクタ(22mH)BOURNS
87税込96
1個
5日以内出荷
シールドなし22mHの巻線インダクタ、25mA、92Ω最大、ラジアル
タイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大92(DCR)周波数(kHz)自己共振/240、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)25シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)22
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 120mA, ラジアル, RLB0812-102KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 120mA, ラジアル, RLB0812-102KLBOURNS
11,980税込13,178
1袋(400個)
7日以内出荷
Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 120mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 3.9Ω許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.4MHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応