カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • カシムラ(1)
  • タカチ電機工業(3)
  • アズワン(3)
  • 京セラ(2)
  • HARWIN(3)
  • サンワダイレクト(2)
  • RS PRO(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • サンドビック(1)
  • Seeed Studio(1)
  • Ulanzi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr1225」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-2201ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-2201ELFBOURNS
169税込186
1袋(50個)
翌々日出荷
1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2.2k
cr1025特集