カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • セルスター(4)
  • Meltec(大自工業)(4)
  • アルインコ(8)
  • シバタ(フォークリフト)(1)
  • マリンテック(14)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • スティーラジャパン(2)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • SUNON(48)
  • 山洋電気(24)
  • XP POWER(20)
  • LASCAR(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • マルツエレック(6)
  • 日本電産サーボ(4)
  • ABB(4)
  • 第一電波工業(4)
  • AMPHENOL(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcdc」の検索結果

特価
本日1月18日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 2.8A, 10 x 11.1 x 4.8mm, SDR1105-101KL BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 2.8A, 10 x 11.1 x 4.8mm, SDR1105-101KLBOURNS
54,980税込60,478
1セット(800個)
7日以内出荷
SDR1105シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 低い全高、わずか4.8 mm 4.0 Aの高Irms DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.8Aパッケージ/ケース = 1105長さ = 10mm奥行き = 11.1mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 11.1 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 320mΩシリーズ = SDR1105コア材料 = フェライトDRインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 6.5 x 4.5 x 2.7mm, SDR0703-100KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 6.5 x 4.5 x 2.7mm, SDR0703-100KLBOURNS
5,498税込6,048
1セット(100個)
7日以内出荷
SDR0703シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 低い全高、わずか2.7 mm 3.2 Aの高い飽和電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 6.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.7mm寸法 = 6.5 x 4.5 x 2.7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 170mΩシリーズ = SDR0703コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 36MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.15A, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-330M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.15A, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-330MBOURNS
35,980税込39,578
1セット(600個)
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.15Aパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 72mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 900mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-331M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 900mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-331MBOURNS
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 900mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 620mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 3.5A, SRN5040-2R2Y BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 3.5A, SRN5040-2R2YBOURNS
29,980税込32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 3.5A長さ = 5mm奥行き = 4mmインダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH、定格電流: 最大3.6 ARoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 3.4A rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-220M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 3.4A rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-220MBOURNS
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 3.4A rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 53mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 800mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-471M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 800mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-471MBOURNS
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 800mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 950mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 400mA, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-470M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 400mA, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-470MBOURNS
79,980税込87,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 4026長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 594mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 6.8 μH, 2.3A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-6R8M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 6.8 μH, 2.3A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-6R8MBOURNS
31,980税込35,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 2.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 59mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 21MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 670mA, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-220M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 670mA, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-220MBOURNS
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 670mA長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 234mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 1.3A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-270M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 1.3A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-270MBOURNS
28,980税込31,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 198mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 2.1A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-2R2Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 2.1A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-2R2YBOURNS
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.1A長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 29mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 3.1A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-4R7M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 3.1A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-4R7MBOURNS
28,980税込31,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 3.1Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 27MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.5A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-1R0M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.5A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-1R0MBOURNS
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 3.5A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRN2512コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-1R0Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-1R0YBOURNS
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 3A長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 16mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.2 μH, 3.5A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-1R2Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1.2 μH, 3.5A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-1R2YBOURNS
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 1.2 μH最大直流電流 = 3.5A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 25mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 900mA, SRN4018-220M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 900mA, SRN4018-220MBOURNS
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 900mA長さ = 4mm奥行き = 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.9A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-4R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.9A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-4R7MBOURNS
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.9A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 84mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7MBOURNS
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 2.7 μH最大直流電流 = 2.3A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.1A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-100M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.1A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-100MBOURNS
39,980税込43,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 3.1Aパッケージ/ケース = 8040長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 4mm寸法 = 8 x 8 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 50mΩシリーズ = SRN8040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 18MHz最小品質ファクター = 20℃半シールド構造 高定格電流 コンポーネント高さ: 4.5 mm インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大4.2 A ハロゲンフリー 用途 DC/DCコンバータ ノートパソコン デジタルビデオカメラ HDD 携帯電話 テレビ、LCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150MBOURNS
29,980税込32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 96mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 15MHz最小品質ファクター = 17℃SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 680 nH, 3.6A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-R68M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 680 nH, 3.6A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-R68MBOURNS
38,980税込42,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 3.6Aパッケージ/ケース = 2512長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 43mΩシリーズ = SRN2512コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 140MHzインダクタ構造 = 半シールド℃SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 1.3A, 2 x 1.6 x 1.2mm, SRN2012-2R2M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 1.3A, 2 x 1.6 x 1.2mm, SRN2012-2R2MBOURNS
329税込362
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 1.3A長さ = 2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 186mΩシリーズ = SRN2012コア材料 = フェライト動作温度 Min = -55℃SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 1.5 μH, 1.8A, 2 x 1.6 x 1.2mm, SRN2012-1R5M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 1.5 μH, 1.8A, 2 x 1.6 x 1.2mm, SRN2012-1R5MBOURNS
39,980税込43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1.5 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 2012長さ = 2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 108mΩシリーズ = SRN2012コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 90MHz最小品質ファクター = 12℃SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応