カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
  • ATHENA(アテナ)(5)
  • brembo(11)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • DRC(ディーアールシー)(10)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • MOTO MASTER(モト マスター)(6)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • NTB(5)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • SUNSTAR(サンスター)(5)
  • SWAGE-LINE(18)
  • Vesrah(4)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(6)
  • エスコ(6)
  • パイロット(3)
  • 伊東電機(17)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr250」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 880mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-330KL BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 880mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-330KL

    BOURNS
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 880mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 13MHz。最小品質ファクター = 24℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns コモンモードチョークコイル DR221 BOURNS

    Bourns コモンモードチョークコイル DR221

    BOURNS
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 50 μH。シリーズ = DR221。試験周波数 = 150 MHz。DC抵抗 = 0.32Ω。電流 Max = 200 mA。寸法 = 5 x 3.3 x 3.3mm。動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C。実装タイプ = アキシャル。終端スタイル = はんだパッド。動作温度 Min = -40℃。DR221シリーズデータラインチョーク. BournsのDR221シリーズ表面実装データラインチョークは、高品質のトロイダルコアを搭載しています。 このデータラインチョークは分布巻となっています。 DR221チョークは、定格電流が0.1~0.25 Aで、広い周波数範囲(500 MHz以上)に対応しています。. 製品用途の情報. このチョークに適した用途には、信号ラインやデータライン(CANバスなど)のEMIの抑制などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML

    BOURNS
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(250個)
    8日以内出荷
    インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 18℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 150 μH, 2.6A, 13 (Dia.) x 7mm, SDR1307-151KL BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 150 μH, 2.6A, 13 (Dia.) x 7mm, SDR1307-151KL

    BOURNS
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    SDR1307シリーズ巻線型チョーク. わずか7 mmという低プロファイルのBourns SDR1307シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
    仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 2.6Aパッケージ/ケース = E12高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 (Dia.) x 7mm許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4.5MHz最小品質ファクター = 20℃RoHS指令(10物質対応)対応