カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • 内外電機(52)
  • エスコ(25)
  • SMC(22)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • 日東工業(14)
  • 新ダイワ(13)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • イスカル(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • コクヨ(4)
  • TDK(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • ミニター(4)
  • プロト(4)
  • 共立(3)
  • コガネイ(3)
  • 明工社(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • つくし工房(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む

「e-103」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3313J-1-103E BOURNS3313J-1-103EBOURNS
239税込263
1個
翌々日出荷
3223W-1-103E BOURNS3223W-1-103EBOURNS
619税込681
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-103E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-103EBOURNS
1,598税込1,758
1袋(50個)
翌々日出荷
100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
pxge-1012特集