Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 5回転型 3214J-1-204E
5回転250 mW 4 mmシールド3214 Jシリーズ. BournsR 3214Jシリーズ4 mmシールド5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット側面調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
- 仕様
- 最大抵抗 = 200kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 5
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3214
終端スタイル = J-フック
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 1.5 mmmm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























