Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05CBOURNS
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CABOURNS
表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 10個入BOURNS
SMDレジスタ 2512 6432M 2W 1セット 20個入BOURNS
SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 100個入BOURNS
Bourns SMDレジスタ, TC100, 125mW CR0805-FX-2002ELFBOURNS
SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入BOURNS
SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入BOURNS
SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 5000個入BOURNS
SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入BOURNS
SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 100個入BOURNS
SMDレジスタ TC100 250mW 1セット 20個入BOURNS
SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 4000個入BOURNS
SMDレジスタ 2512 6432M 2W 1セット 10個入BOURNS
表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 1000個入BOURNS
積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 3000個入BOURNS
リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1セット 160個入BOURNS
表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 1000個入BOURNS
積層チップインダクタ 330 μH 90mA 1セット 10個入BOURNS
表面実装インダクタ 15 mH 20mA 1セット 500個入BOURNS
積層チップインダクタ 10 μH 1.8A 1セット 3000個入BOURNS
積層チップインダクタ 1000 μH 90A 1セット 10個入BOURNS
表面実装インダクタ 300mA 1セット 2000個入BOURNS
表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 1000個入BOURNS
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.45A, SDR0604-100MLBOURNS
Bourns 積層チップインダクタ, 15 μH, 2.9A, SRP6540-150MBOURNS
Bourns 積層チップインダクタ, 22 μH, 5A, SRP1038A-220MBOURNS
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 表面実装 1回転型 1セット 5個入BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1セット 5個入BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 2500個入BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1セット 4000個入BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 580pF 1セット 10個入BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 20個入BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 2.23nF 1セット 25個入BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1セット 25個入BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1セット 4000個入BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 4.5nF 1セット 10個入BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入BOURNS