カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 測定用品(6)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「electro pjp」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • バナナチップ ELPA

    バナナチップ

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥341~税込¥375~
    1セット
    当日出荷
    サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用
    用途テスター棒用セット内容赤黒各1個質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
  • バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)

    バナナプラグ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1組(10個)
    当日出荷
    材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅IEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン
  • ワニグチクリップ カイセ

    ワニグチクリップ

    カイセ(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1組
    当日出荷
    最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(10個)
    当日出荷から48日以内出荷
    適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • バナナプラグ ユーボン

    バナナプラグ

    ユーボン(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2セット)ほか
    当日出荷
    バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
  • バナナ・ケーブルセット サンハヤト

    バナナ・ケーブルセット

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
    材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)導体断面積(mm2)0.75
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934096101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934096101)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.3mm 白 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.3mm 白

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドIEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 赤 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 赤

    Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)

    バナナプラグ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥689税込¥758
    1セット
    当日出荷
    圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。
    材質本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
  • ターミナル 中 ELPA

    ターミナル 中

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥683税込¥751
    1セット
    当日出荷
    バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
    セット内容赤黒各1個ずつ色レッド・ブラック質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10定格電流(A)10
  • 端子用バナナプラグ TJ-3 サトーパーツ

    端子用バナナプラグ TJ-3

    サトーパーツ(14件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ NAGAOKA

    バナナプラグ

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで
    用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。材質真鍮・ABS樹脂質量(g)8表面処理金メッキ入数4本入
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
    用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
  • バナナプラグ audio-technica

    バナナプラグ

    audio-technica
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    導体集合径2.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ
    材質真鍮/ABS樹脂外形寸法(mm)(本体部)50 x Φ10.4接続方法リア接続対応導体集合径:MAX Φ2.0mm
  • Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 三和電気計器

    Φ4mmバナナジャック接続アダプタ

    三和電気計器(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1組
    当日出荷
    テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
    種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ全長(m)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (00044)MKR ELECTRO 三菱ふそう

    (00044)MKR ELECTRO

    三菱ふそう
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    5日以内出荷
  • ミニテストクリップ MAC8(マックエイト)

    ミニテストクリップ

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(1個)
    当日出荷
    リードピッチ0.5~1.27mmに対応可能なテストクリップです
    使用温度範囲(℃)-40~+80導体抵抗(mΩ)120以下RoHS指令(10物質対応)対応