カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • 整備工具・収納(51)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,728)
  • STMicro(776)
  • KEMET(159)
  • Electro Harmonix(144)
  • 三菱ふそう(117)
  • シュナイダーエレクトリック(89)
  • RS PRO(83)
  • Comfortable Electronic(COMF)(72)
  • ifm electronic(63)
  • HY Electronic Corp(54)
  • SPARKFUN(49)
  • RENESAS(33)
  • ホンダ(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(24)
  • Dailywell Electronics(24)
  • Molex Electronics(22)
  • omron(オムロン)(19)
  • PR Electronics(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「electro」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA

    BOURNS
    149,800税込164,780
    1セット(3000個)
    5日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 87.1V。最小ブレークダウン電圧 = 60V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 54V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 17.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 10個入

    BOURNS
    399税込439
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:3mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3012TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7043-72
  • Bourns SMDレジスタ, TC100, 125mW CR0805-FX-2002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, TC100, 125mW CR0805-FX-2002ELF

    BOURNS
    5,998税込6,598
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 125 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。
    仕様テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = TC100、許容差 = ±1%、定格電力 = 125mW、動作温度: -55 → 155 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05C BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05C

    BOURNS
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 9.8V。最小ブレークダウン電圧 = 6V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 350W。最大ピークパルス電流 = 17A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.45mm。双方向TVSダイオード、Bourns Electronics. Bourns Electronics製のシングル双方向TVS (過渡電圧抑制)ダイオードシリーズは、携帯電話、ハンドヘルド電子機器、その他のポータブル電子機器などの電子デバイスに信号及び電力線のESD保護を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 100個入

    BOURNS
    159税込175
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    BournsElectronics抵抗器は、定格電力100mWで動作し、厚膜技術で動作します。許容差:1%動作温度:-55→155℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:100mWアズワン品番65-6978-60
  • SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入

    BOURNS
    85税込94
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    BournsElectronics抵抗器は、定格電力が63mWで動作し、厚膜技術で動作します。許容差:1%動作温度:-55→155℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mWアズワン品番65-7016-76
  • SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    BournsElectronics抵抗器は、定格電力が63mWで動作し、厚膜技術で動作します。許容差:1%動作温度:-55→155℃
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mWアズワン品番65-6978-98
  • SMDレジスタ 2512 6432M 2W 1セット 20個入 BOURNS

    SMDレジスタ 2512 6432M 2W 1セット 20個入

    BOURNS
    939税込1,033
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    BournsElectronics抵抗器は、定格電力2Wで動作し、薄膜技術に対応しています。許容差:1%動作温度:-55→155℃
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.01%●定格電力:2Wアズワン品番65-6978-41
  • SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 5000個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 5000個入

    BOURNS
    2,498税込2,748
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 100 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TC200●許容差:±0.01%●定格電力:100mWアズワン品番65-6977-76
  • SMDレジスタ TC100 250mW 1セット 20個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC100 250mW 1セット 20個入

    BOURNS
    269税込296
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:TC100●許容差:±0.01%●定格電力:250mWアズワン品番65-7044-35
  • SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 100個入

    BOURNS
    139税込153
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 100 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:100mWアズワン品番65-7047-63
  • SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入

    BOURNS
    84税込92
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力が 63 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mWアズワン品番65-7015-13
  • 表面実装インダクタ 47 μH 400mA 1セット 2000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 47 μH 400mA 1セット 2000個入

    BOURNS
    84,980税込93,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流が 0.4フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:400mA●長さ:3mm●奥行き:1.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3015●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:39アズワン品番65-7050-28
  • SMDレジスタ 1206 3216M 500mW 1セット 500個入 BOURNS

    SMDレジスタ 1206 3216M 500mW 1セット 500個入

    BOURNS
    6,298税込6,928
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.01%●定格電力:500mWアズワン品番65-6979-75
  • リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1セット 160個入 BOURNS

    リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1セット 160個入

    BOURNS
    15,980税込17,578
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    BournsElectronicsラジアルリードRFチョークですインダクタンス範囲:1000→1200μH動作温度:-55→+105℃フェライトコア材質
    仕様●入数:1トレイ(160個入り)●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8アズワン品番65-6978-78
  • 表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 5個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 5個入

    BOURNS
    599税込659
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 2.1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7050-51
  • Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 25 μH, 1A, SRF0905-250Y BOURNS

    Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 25 μH, 1A, SRF0905-250Y

    BOURNS
    109,800税込120,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
    仕様インダクタンス = 25 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0905長さ = 0mm奥行き = 5mmシールド = あり許容差 = 30%シリーズ = SRF0905コア材料 = フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ TC50 1W 1セット 10個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC50 1W 1セット 10個入

    BOURNS
    599税込659
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 1 W で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-6978-87
  • SMDレジスタ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 BOURNS

    SMDレジスタ 2512 6432M 2W 1セット 10個入

    BOURNS
    959税込1,055
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.01%●定格電力:2Wアズワン品番65-7044-34
  • SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 4000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 4000個入

    BOURNS
    32,980税込36,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。表面実装タイプ 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:250mWアズワン品番65-7043-34
  • SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 20個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 20個入

    BOURNS
    799税込879
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mWアズワン品番65-6978-36
  • 表面実装インダクタ 1 μH 1.2A 1セット 5個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 1 μH 1.2A 1セット 5個入

    BOURNS
    639税込703
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流が 1.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.5mm●奥行き:2.8mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF4532●コア材料:フェライトアズワン品番65-7046-19
  • 巻線インダクタ 面実装 6.5 μH 6A 1セット 400個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 6.5 μH 6A 1セット 400個入

    BOURNS
    45,980税込50,578
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(400個入り)●インダクタンス:6.5 μH●最大直流電流:6A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25アズワン品番65-6978-96
  • SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 10個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 10個入

    BOURNS
    489税込538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mWアズワン品番65-6977-12
  • 表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 1000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 1000個入

    BOURNS
    65,980税込72,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 3.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.7A●長さ:7.8mm●奥行き:5.3mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:SDR0805●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:31アズワン品番65-7043-80
  • 表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 1000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 1000個入

    BOURNS
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントが付属し、最大 DC 電流 1.5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7046-40
  • 表面実装インダクタ 47 μH 700mA 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 47 μH 700mA 1セット 10個入

    BOURNS
    699税込769
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.70A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:700mA●長さ:5mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN5020TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7044-28
  • 表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 1000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 1000個入

    BOURNS
    51,980税込57,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流が 1.2 A となっています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.2A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6980-31
  • 表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 10個入

    BOURNS
    919税込1,011
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセント付きで、最大 3.2 A の DC 電流で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7044-36
  • 表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 5個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 5個入

    BOURNS
    559税込615
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 4.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-78
  • 巻線インダクタ 面実装 12 μH 4.8A 1セット 400個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 12 μH 4.8A 1セット 400個入

    BOURNS
    45,980税込50,578
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 4.8 A の DC 電流で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(400個入り)●インダクタンス:12 μH●最大直流電流:4.8A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25アズワン品番65-6979-08
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.3A 1セット 5個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.3A 1セット 5個入

    BOURNS
    739税込813
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.3A●長さ:3.8mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR3818A●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:20アズワン品番65-7039-29
  • フェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 100個入 BOURNS

    フェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 100個入

    BOURNS
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 高電流チップフェライトビーズは、機械的な衝撃や圧力に強く、100 MHz で 220 Ω のインピーダンスで動作します。動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:カットテープ●タイプ:フェライトビーズ●寸法:1.60 x 0.80mmアズワン品番65-7042-73
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 5000個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 5000個入

    BOURNS
    149,800税込164,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    BournsElectronicsESDプロテクタは、低漏洩電流から50nA未満で、高感度電子コンポーネントを静電放電損傷から保護するように設計されています。ESD保護:25kV超低静電容量:0.5pF未満
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:3.3●最大直流定格電圧:25V●制限電圧:25V●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:0.5pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:3.3Vアズワン品番65-7042-81
  • 表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 1000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 1000個入

    BOURNS
    51,980税込57,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.92a で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:920mA●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-26
  • 表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 1000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 1000個入

    BOURNS
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-03
  • 表面実装インダクタ 300mA 1セット 2000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 300mA 1セット 2000個入

    BOURNS
    69,980税込76,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 0.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライトアズワン品番65-6978-69
  • 表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 1000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 1000個入

    BOURNS
    51,980税込57,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1.9 A の DC 電流に対応しています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.9A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-89
  • 表面実装インダクタ 15 mH 20mA 1セット 500個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 15 mH 20mA 1セット 500個入

    BOURNS
    27,980税込30,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 0.02A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 mH●最大直流電流:20mA●長さ:5mm●奥行き:3mm●シールド:なし●許容差:5%●シリーズ:SDR0503●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:30アズワン品番65-7047-18
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:150V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:150V

    BOURNS
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics ミニチュア 2 極ガス放電チューブは、通信、産業電子機器、航空電子用途での使用寿命全体にわたって安定した破壊性能小型 動作温度: -40 → +90 ° C
    仕様シリーズ = 2031サプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 1kA直流放電開始電圧 = 150V過電圧 = 500V実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応