カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • RS PRO(101)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • STMicro(40)
  • StarTech.com(34)
  • onsemi(29)
  • LITTELFUSE(27)
  • nexperia(22)
  • KNIPEX(クニペックス)(21)
  • MOXA(20)
  • OSRAM(16)
  • SAMTEC(15)
  • ATEN(15)
  • MICROCHIP(14)
  • SEMTECH(14)
  • Ideal-Tek(12)
  • エスコ(11)
  • VISHAY(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esd-2」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード BOURNSBourns 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオードBOURNS
849税込934
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 36V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A BOURNSBourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24ABOURNS
1,698税込1,868
1袋(50個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 50AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmSMBJシリーズ600 W TVSダイオード、単方向
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CA BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CABOURNS
48,980税込53,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最小ブレークダウン電圧 = 16.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 50AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmSMBJシリーズ600 W TVSダイオード、双方向
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ33CA BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ33CABOURNS
78,980税込86,878
1セット(5000個)
5日以内出荷
SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm幅 = 2.92mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ24CA BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ24CABOURNS
77,980税込85,778
1セット(5000個)
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm高さ = 2.41mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, 5.0SMDJ12A BOURNSBourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, 5.0SMDJ12ABOURNS
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 19.9V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 5000W●最大ピークパルス電流: 252A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 7.11×6.22×2.31mm●高さ: 2.31mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712 BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712BOURNS
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 26V最小ブレークダウン電圧 = 7.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 17AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm高さ = 1.155mmBourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03C BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03CBOURNS
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 7V最小ブレークダウン電圧 = 4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 350W最大ピークパルス電流 = 20AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm動作電圧 = 3.3V
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CA BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CABOURNS
939税込1,033
1袋(50個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.92mmSMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05C BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05CBOURNS
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 9.8V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 350W最大ピークパルス電流 = 17AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.45mm双方向TVSダイオード、Bourns Electronics. Bourns Electronics製のシングル双方向TVS (過渡電圧抑制)ダイオードシリーズは、携帯電話、ハンドヘルド電子機器、その他のポータブル電子機器などの電子デバイスに信号及び電力線のESD保護を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A BOURNSBourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48ABOURNS
69,980税込76,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 3.5V最小ブレークダウン電圧 = 53.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 48Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm幅 = 2.92mmSMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A BOURNSBourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24ABOURNS
749税込824
1袋(50個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.92mmSMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
RoHS指令(10物質対応)対応
3224X-1-103E BOURNS3224X-1-103EBOURNS
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91タイプIR Reflow(standard)使用温度範囲(℃)-65~150定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ難燃性UL94V0最大トルク(g・cm)180保存温度範囲(℃)40以下電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3224実装タイプ表面実装温度係数(ppm/℃)±100ESD保護2保存湿度範囲(%RH)70以下スタイルX
Bourns 単方向 LEDシャントプロテクタ 2-Pin DO-214AC (SMA) BOURNSBourns 単方向 LEDシャントプロテクタ 2-Pin DO-214AC (SMA)BOURNS
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ESD保護ダイオード BOURNSBourns ESD保護ダイオードBOURNS
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 500V, TBU-CA050-050-WH BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 500V, TBU-CA050-050-WHBOURNS
449,800税込494,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
UL. Bourns TBU-CAシリーズTBU高速プロテクタ. Bournsトランジェントブロッキングユニット(TBU)電流リミッタ(ECL)は、過電圧又は過電流によって起動する回路保護デバイスであり、産業用制御、医療電子機器、自動テストシステム、軍事及び航空宇宙の用途に最適な回路保護ソリューションとして設計されています。定格制限値内で短絡、AC電源の混触、誘導雷サージによる障害を防ぐ、低静電容量シングル双方向高速リセット可能デバイスです。特別な機能としては、幅広いトリガ電流及び電圧による超高速過電流保護、小型化による基板スペースの節約などがあります。TBUはイーサネット、RS-485、HARTの保護、その他危険なサージ現象や電源の混触が発生するポートの保護に使用できます。また、電気通信用途にも使用でき、サージ保護を行いながら、VDSL2などの高周波数信号が回路を損なわずに通過できるようにします。高感度の電子機器用途では、悪影響を及ぼす電流をTBUが(1 μs以下で)阻止して保護回路に到達しないようにするため、大型のシャント保護デバイスが不要になります。また、TBUは通過エネルギーを大幅に削減し、オーバーシュート保護を行うため、PCBへのストレスが減少することで信頼性が向上し、製品寿命が延びます。Bourns TBU保護技術は高感度の電子機器に入り込むエネルギーを制限するので、高速データラインの静電容量対策が不要になります。その結果、高帯域幅の用途にも高性能の保護を装備できます。優れた回路保護 過電流及び過電圧保護 定格制限値までのサージをブロック 高速性能 小型SMTパッケージ
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 500V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFN最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2最大ピークパルス電流 = 0.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 6.5 x 4 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度範囲:-40 → +125 ℃、保存温度範囲:-65 → +150 ℃、最大ジャンクション温度:+125 ℃、ESD:IEC61000-4-2RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 2チャンネル 双方向 TVSダイオード BOURNSBourns 2チャンネル 双方向 TVSダイオードBOURNS
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 双方向 TVSダイオード BOURNSBourns 双方向 TVSダイオードBOURNS
829税込912
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Bourns 単方向 TVSダイオード BOURNSBourns 単方向 TVSダイオードBOURNS
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SC BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SCBOURNS
2,198税込2,418
1袋(20個)
7日以内出荷
Bourns TVSBourns SOD-323 パッケージは、表面実装双方向 TVS ダイオードです。スタンドオフ電圧は 36 V 、逆降伏電圧は 40 V です。Peak パルス電流定格は 5 A です。特長と利点標準のピックアンドプレース装置で、取り扱いが簡単 鉛フリー 最大 ESD 保護は 30 kV です ジャンクション動作温度範囲: -55 ° C ~ 150 ° C 1 行保護 サージ保護> 24A用途携帯電話 コンピュータノートブック デジタルカメラ 携帯情報端末 (PDA)認定 IEC 61000-4-2 ( IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 UL94V-0 認定
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 60V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mm高さ = 1.01mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 93.6V, SMAJ58A BOURNSBourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 93.6V, SMAJ58ABOURNS
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 93.6V最小ブレークダウン電圧 = 64.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 58Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応