カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- 三菱マテリアル(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 旭計器工業(12)
- PRESI(12)
- NACHI(不二越)(9)
- VISHAY(9)
- KATO(8)
- YAGEO(8)
- アマダマシナリー(NCC)(5)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- ダイキン工業(3)
- 谷テック(3)
- エスコ(2)
- カクタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「hv25」の検索結果
特価

Bourns SMDレジスタ, 100MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-JW-107ELF
BOURNS¥419税込¥4611袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 100MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CHV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 220kΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-2203ELF
BOURNS¥839税込¥9231袋(10個)7日以内出荷2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
Bourns SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-1004ELF
BOURNS¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1M
Bourns 抵抗器, 2512(6432M), 1W CHV2512-FX-1005ELF
BOURNS¥499税込¥5491セット(10個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1WRoHS指令(10物質対応)対応