カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ムラテックKDS(12)
- CKD(11)
- SMC(10)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- スズキ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- EPIC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lb-10h」の検索結果
特価

3224X-1-103E
BOURNS¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91タイプIR Reflow(standard)使用温度範囲(℃)-65~150定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ難燃性UL94V0最大トルク(g・cm)180保存温度範囲(℃)40以下電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3224実装タイプ表面実装温度係数(ppm/℃)±100ESD保護2保存湿度範囲(%RH)70以下スタイルX