Bourns 通信用トランス,巻数比 1:1BOURNS7日以内出荷
一次インダクタンス = 3.8H挿入損失 = 2dB巻数比 = 1:1実装タイプ = 表面実装漏れインダクタンス = 6mH寸法 = 9.6 x 7.36 x 14mm奥行き = 14mm長さ = 9.6mm幅 = 7.36mm最大動作周波数 = 4kHz最小動作周波数 = 0.2kHz最低温度 = -20℃Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。