カテゴリ

  • 整備工具・収納(24)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(339)
  • SMC(78)
  • エスコ(64)
  • IDEC(和泉電気)(44)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • 三菱ふそう(19)
  • 水本機械製作所(18)
  • DUCATI(18)
  • KTC(13)
  • 三木プーリ(13)
  • ミツビシ(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • ニッサン(11)
  • KEMET(11)
  • RS PRO(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-a14」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 5A, 18.3 x 14 x 6.8mm, SRR1806-330M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 5A, 18.3 x 14 x 6.8mm, SRR1806-330MBOURNS
22,980税込25,278
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 5Aパッケージ/ケース = 1806長さ = 18.3mm奥行き = 14mm高さ = 6.8mm寸法 = 18.3 x 14 x 6.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 83mΩシリーズ = SRR1806コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小品質ファクター = 44℃SRR1806シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6.8 mmという低プロファイルのBourns SRR1806シリーズSMDシールドパワーインダクタ。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1ABOURNS
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 15 μH 750mA 1セット 500個入 BOURNS積層チップインダクタ 15 μH 750mA 1セット 500個入BOURNS
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:750mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:610mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6967-88
積層チップインダクタ 15 μH 750mA 1セット 10個入 BOURNS積層チップインダクタ 15 μH 750mA 1セット 10個入BOURNS
669税込736
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:750mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:610mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6963-28
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1袋 25個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.3nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7029-14
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 2.6nF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 2.6nF 1袋 25個入BOURNS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:2.6nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7031-78
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1袋 25個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7028-99
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 210pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 210pF 1袋 50個入BOURNS
3,598税込3,958
1袋(50個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 210 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:210pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7032-99
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1セット 50個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6966-41
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mmBOURNS
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)10.2高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRR1050A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1セット 4000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1セット 4000個入BOURNS
109,800税込120,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.3nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6971-55
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1セット 4000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1セット 4000個入BOURNS
75,980税込83,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 400 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7029-75
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 210pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 210pF 1セット 50個入BOURNS
3,500税込3,850
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:210pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6964-14
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1セット 25個入BOURNS
949税込1,044
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.3nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6971-42
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1袋 25個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 355 pF 静電容量)は、高電圧領域の高電圧サージから高電圧の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:355pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7030-01
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1袋 25個入BOURNS
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 2000 pF 静電容量)は、高電圧域の高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:2nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7031-92
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 195pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 195pF 1袋 50個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:195pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7028-82
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1袋 25個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
BournsZVHTシリーズ低電圧多層バリスタ(950pF)は、低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力短い応答時間低感度RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7033-74
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 4.5nF 1セット 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 4.5nF 1セット 10個入BOURNS
849税込934
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:4.5nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-6971-80
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 1nF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 1nF 1セット 2500個入BOURNS
69,980税込76,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-6967-25
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1セット 3500個入BOURNS
76,980税込84,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6967-12
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1セット 4000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1セット 4000個入BOURNS
109,800税込120,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-47
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 2.23nF 1セット 20個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 2.23nF 1セット 20個入BOURNS
949税込1,044
1セット(20個)
欠品中
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2.23nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-6966-34
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 1nF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 1nF 1セット 25個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-6970-18
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1セット 50個入BOURNS
2,198税込2,418
1セット(50個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:355pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6968-04
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1セット 25個入BOURNS
949税込1,044
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-48
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 195pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 195pF 1セット 50個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:195pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6967-72
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 10nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 10nF 1セット 5個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-6970-17
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1セット 25個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6969-72
Bourns リセッタブルヒューズ 22A 16V 11A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 22A 16V 11ABOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 22A動作時間 = 20s保持電流 = 11A長さ = 24.2mm高さ = 32.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.003Ω最大抵抗 = 14mΩ電力損失 = 4.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応