カテゴリ

  • 整備工具・収納(10)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(175)
  • SMC(48)
  • 三菱電機(16)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 大阪魂(11)
  • アズワン(5)
  • 三木プーリ(5)
  • Flexicon(4)
  • SNアグリーン(4)
  • CKD(3)
  • 日本マタイ(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • Canon(2)
  • 高須産業(2)
  • ミヤコ(2)
  • フジックス[縫製用品](2)
  • RADIALL(2)
  • DLAB(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m135-050」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 470pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 470pF 1袋 25個入

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 470 pF 静電容量)は、高電圧領域での高電圧サージから高感度の電子デバイスを保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:470pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7032-50
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1袋 10個入

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1500 pF 静電容量)は、低電圧域の高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7032-47
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1袋 10個入

    BOURNS
    789税込868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 710 pF 静電容量)は、低電圧域の高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:710pF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7029-76
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1袋 25個入

    BOURNS
    799税込879
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 340 pF 静電容量)は、敏感な電子機器を低電圧域の高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7033-18
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 470pF 1セット 2000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 470pF 1セット 2000個入

    BOURNS
    69,980税込76,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:470pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7029-99
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 25個入

    BOURNS
    749税込824
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-63
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入

    BOURNS
    49,980税込54,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6958-73
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入

    BOURNS
    55,980税込61,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7029-05
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1セット 10個入

    BOURNS
    759税込835
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:710pF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6969-27
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-41
vr1350-02特集