カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「m135-200」の検索結果

マルチシート 黒 センターライン入
(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。 センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!用途農業、園芸に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色黒![メッシュ仮面 モデリングライトM付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70754349-260119-02.jpg)
メッシュ仮面 モデリングライトM付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥591税込¥6501セット3日以内出荷仮面づくりがもっと簡単にメッシュ仮面+造形ねんどセット。メッシュ仮面に乾燥後削ったり磨いたりできるねんどのモデリングライトがついたセットです。材質:粘土、PP。サイズ:メッシュ仮面:198×90×65mm、粘土:約135×15×90mm。セット内容:メッシュ仮面200x100x70mm×1、モデリングライトM220x135x10mm×1用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容メッシュ仮面200x100x70mm×1、モデリングライトM220x135x10mm×1材質粘土、PP寸法(mm)メッシュ仮面:198×90×65、粘土:約135×15×90
ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷から91日以内出荷シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。作動方式複動形
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B200)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X200シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
3ポジションシリンダ (RZQA32-2~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から20日以内出荷・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X200シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航
カシムラ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本色ホワイト質量(g)180電源5V1.5A以上のUSB-Aポート周波数(kHz)(IR)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと)湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92°送信距離(m)(リモコン)最大4温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ヒダ付・ガゼットロールタイプ HMシリーズ
ホギ¥22,980税込¥25,2781巻4日以内出荷から6日以内出荷●内容物が見える片面フィルムタイプです。●フィルムにヒダを付けたガゼットタイプですので、厚みのある物にも対応できます。●ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。滅菌インジケーター:オートクレーブ・EOG
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X200シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X200シリーズ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X200シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X200シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から46日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
交換レンズ NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II
Nikon(ニコン)¥449,800税込¥494,7801個5日以内出荷卓越した描写力・進化した高性能AF・高い機動力を兼ね備えた、新世代の大口径f/2.8望遠ズームレンズ。プロフェッショナルの基準を満たす卓越した性能と高い信頼性を兼ね備えた、新世代の大口径f/2.8望遠ズームレンズです。従来モデルから約26%の軽量化を達成し、クラス最軽量となる約998g(三脚座リング、保護カバーを除く)を実現。この軽量設計により、長時間の撮影や高い機動力が求められるシーンでの撮影をさらに容易にします。また、AFは従来モデルから約3.5倍の高速化を達成。ニコン史上最も応答性の高いAFシステムと軽量化の組み合わせにより、決定的瞬間を逃さず撮影可能です。さらに、スーパーEDレンズや非球面EDレンズを新たに採用し、最適化した光学設計により、諸収差を効果的に抑制。軽量化と高い描写性能を両立しています。スポーツ撮影をはじめ、ポートレートやウェディング撮影、動画制作など幅広い撮影に対応します。【決定的瞬間を逃さない高い機動力と操作性】。・より俊敏な撮影と長時間の撮影を可能にする軽量設計。・インターナルズームを採用しながら全長を約12mm短縮。・動画クリエイターの快適な撮影を実現する高い汎用性。・コントロールリングに操作感の切り換え機能を搭載。・撮影体験を向上させるボタン、スイッチ、三脚座リング、ニコン初となるアルカスイス対応の三脚座などの操作系。・別売のテレコンバーター、Z TELECONVERTER TC-1.4xとZ TELECONVERTER TC-2.0xに対応。・NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S IIと同じ77mmのフィルター径を採用。・防塵防滴やレンズ最前面にフッ素コート採用など、さまざまな撮影状況に対する高い信頼性。【高速かつ高精度なAF】。・一瞬を逃さない、さらなる高速・高精度・高追従性を実現したAF。・シルキースウィフトVCM(SSVCM)によるスムーズで静かなAF。・シンクロVR対応カメラとの組み合わせで手ブレ補正効果6.0段を実現。【プロフェッショナルの基準を満たす卓越した光学性能】。・妥協のない光学性能と軽量化を同時に実現。・優れたレンズコーティングと光学設計でゴースト・フレアの発生を抑制。・広角端で0.38m、望遠端で0.8mと、よりダイナミックな撮影を可能にする短い最短撮影距離。・被写体を鮮やかに際立たせる、滑らかで美しいボケ付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-119、レンズケース CL-C3その他ニコンZマウント寸法(mm)約90×208(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約998(三脚座リング、保護カバーなし)倍率(倍)最大撮影:0.3(焦点距離70mm)羽根枚数11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ構成16群18枚(EDレンズ1枚、スーパーEDレンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ2枚、蛍石レンズ1枚、SRレンズ1枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)(最短)焦点距離70mm時:0.38、焦点距離85mm時:0.38、焦点距離105mm時:0.5、焦点距離135mm時:0.6、焦点距離200mm時:0.8絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22画角34°20’-12°20'(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、22°50'-8°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
VANFORD ヴァンフォード
SHIMANO(シマノ)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷SUPER FAST 意のままに操れる「超感度・軽量」でフィールドを攻略せよ! グナムライトローターと軽量ボディにより、巻き出しの軽さと優れた操作性を実現。また、滑らかで静粛性の高いギアフィーリングを叶えるマイクロモジュールギアII、サイレントドライブを搭載し、より繊細なリーリングも可能。 さらにロングストロークスプールによる遠投性能やXプロテクト、HAGANEギアによる耐久性能も譲らない。結果を求めるテクニカルかつストイックなアングラーへ。
26 ネクサーブ
SHIMANO(シマノ)¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷The strategic approach。エントリーモデルであっても性能には一切の妥協なし。落ち着いた色調の外観に上位機種のテクノロジーを詰め込んだ26ネクサーブは、手頃な価格を維持しつつルアーフィッシング用リールに求められる「回転の滑らかさ」「タフネス」「トラブルレス」といった基本性能を徹底的に追求。今まで以上に充実した機能を随所にまとい、ビギナーにも安心して使うことのできるリールに仕上げました。ラインナップは従来の10アイテムに新登場のC2000SHGが加わり、1000からC5000HGまで全11アイテムを網羅。繊細なライトゲームはもちろんジギングやキャスティングゲームまで、多様なジャンルに対応する鉄壁の布陣でルアーフィッシングのファーストチャレンジをサポートします。
ストラディック
SHIMANO(シマノ)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Brand new standard。フラッグシップモデルの先進フィーチャーを搭載したストラディック。ギアの耐久性を大幅に向上させるインフィニティクロス。パワフルな巻き上げを実現するインフィニティドライブにより「巻き」の性能が向上。アンチツイストフィンはライントラブルを抑制し、キャスティングの安心感を高めます。ドラグワッシャーの耐久性を高めたデュラクロスが過酷な状況下でのファイトをサポートします。既存の性能を塗り替えたストラディック。シマノ・スピニングリールの新基準として、ひとつ上の世界を志すアングラーにお届けしたい1台です。
25 ツインパワーXD
SHIMANO(シマノ)¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷SENSITIVITY & POWER AS ONE。カーボン繊維強化樹脂CI4+製の低慣性ローターによる軽快さとレスポンスを生かし、テクニカルな釣りに真価を発揮するマグナムライトシリーズ。ツインパワーXDはそのなかでも強さにフォーカスした剛健な仕様が特徴。HAGANEボディの重厚感に加え、追加装備されたインフィニティクロス、インフィニティドライブがギアの耐久性と巻き上げパワーを向上。新素材のドラグワッシャー・デュラクロスによって圧倒的な耐摩耗性、滑らかかつ安心のドラグ性能。さらにキャストフィールの向上をもたらすインフィニティループ、ラインローラーへの異物の侵入を軽減するNEW Xプロテクト、ライントラブルを軽減するアンチツイストフィンも新たに搭載し、タフな環境下での使い心地がいっそう進化。アイテムは淡水・海水を問わずに活躍するC3000番からライトショアジギングにもマッチするC5000番まで全6機種をラインナップ。ベアリング【BB】10【ローラ―】1
23 ヴァンキッシュ C5000XG
SHIMANO(シマノ)¥62,980税込¥69,2781個8日以内出荷”軽さ”のその先へ。 MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。 さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。 それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。 全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。 限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)スプール:S-28、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E径(Φmm)スプール:52ハンドル長さ(mm)57自重(g)220ギア比6.2糸巻き量(号-m)ナイロン:4-190、 5-150、 6-125、フロロ:4-170、 5-135、 6-115、PE:1.5-400、 2-300、 3-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101糸巻量(mm-m)ナイロン:0.35-175、 0.40-120ドラグ力(Kg)実用:6、最大:11
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1C200
SMC¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1C200)
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵






![ファインミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18630562-181016-02.jpg)

![メッシュ仮面 モデリングライトM付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70754349-260119-02.jpg)