カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • エスコ(152)
  • コガネイ(135)
  • SMC(124)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(74)
  • OHSATO(大里)(44)
  • WPH(42)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • KEMET(28)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(27)
  • 千代田通商(26)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • 新日軽(LIXIL)(22)
  • 大阪魂(22)
  • RS PRO(19)
  • 丸エム製作所(17)
  • MURATA(村田製作所)(16)
  • TRUSCO(14)
  • ASUS(エイスース)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x20」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 920mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-150ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 920mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-150MLBOURNS
4,398税込4,838
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 920mAパッケージ/ケース = 0403長さ = 4.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 240mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 28MHz最小品質ファクター = 28℃E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.2 mm 低インダクタンス値 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.1A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-100M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.1A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-100MBOURNS
39,980税込43,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 3.1Aパッケージ/ケース = 8040長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 4mm寸法 = 8 x 8 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 50mΩシリーズ = SRN8040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 18MHz最小品質ファクター = 20℃半シールド構造 高定格電流 コンポーネント高さ: 4.5 mm インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大4.2 A ハロゲンフリー 用途 DC/DCコンバータ ノートパソコン デジタルビデオカメラ HDD 携帯電話 テレビ、LCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150MBOURNS
29,980税込32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 96mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 15MHz最小品質ファクター = 17℃SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 2A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-470M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 2A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-470MBOURNS
73,980税込81,378
1セット(800個)
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 1240長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 4mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1240コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 13MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 2.55A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-270M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 2.55A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-270MBOURNS
74,980税込82,478
1セット(800個)
7日以内出荷
インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 2.55Aパッケージ/ケース = 1240長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 4mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 85mΩシリーズ = SRR1240コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 15.5MHz最小品質ファクター = 16℃SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2.2A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-220M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2.2A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-220MBOURNS
39,980税込43,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2.2Aパッケージ/ケース = 8040長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 4mm寸法 = 8 x 8 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 100mΩシリーズ = SRN8040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 12MHz最小品質ファクター = 20℃AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330MBOURNS
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 8040長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 4mm寸法 = 8 x 8 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 145mΩシリーズ = SRN8040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小品質ファクター = 20℃AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.4A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-470M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.4A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-470MBOURNS
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.4Aパッケージ/ケース = 8040長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 4mm寸法 = 8 x 8 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 190mΩシリーズ = SRN8040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHz最小品質ファクター = 15℃AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 670mA, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-220M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 670mA, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-220MBOURNS
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 670mA長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 234mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.9A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-4R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.9A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-4R7MBOURNS
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.9A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 84mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7MBOURNS
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 2.7 μH最大直流電流 = 2.3A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 400mA, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-470M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 400mA, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-470MBOURNS
79,980税込87,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 4026長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 594mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.001 mH, 1.15A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-100ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 0.001 mH, 1.15A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-100MLBOURNS
12,980税込14,278
1セット(250個)
7日以内出荷
SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 0.001 mH最大直流電流 = 1.15Aパッケージ/ケース = 0403長さ = 3.2mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 33MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 8.2 μH, 4.5A, 7.2 x 6.5 x 4mm, SRP6540-8R2M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 8.2 μH, 4.5A, 7.2 x 6.5 x 4mm, SRP6540-8R2MBOURNS
139,800税込153,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
SRP6540シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など
仕様インダクタンス = 8.2 μH最大直流電流 = 4.5Aパッケージ/ケース = 6540長さ = 7.2mm奥行き = 6.5mm高さ = 4mm寸法 = 7.2 x 6.5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 50.5mΩシリーズ = SRP6540コア材料 = 鉄粉動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 1.3A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-270M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 1.3A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-270MBOURNS
28,980税込31,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 198mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 3.1A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-4R7M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 3.1A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-4R7MBOURNS
28,980税込31,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 3.1Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 27MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns セミシールドパワーインダクタ BOURNSBourns セミシールドパワーインダクタBOURNS
639税込703
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
材質(コア)フェライト
関連キーワード
ビス 4x20特集