カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- BIGM(丸山製作所)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TRUSCO(2)
- ツボサン(1)
- ヤマグチ(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ma00503」の検索結果
特価

Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 mH, 53mA, SDR0503-222JL
BOURNS¥329税込¥3621セット(5個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 2.2 mH最大直流電流 = 53mA長さ = 5mm奥行き = 3mmシールド = なし許容差 = 5%シリーズ = SDR0503コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 40RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 110mA, 5 (Dia.) x 3mm, SDR0503-102KL
BOURNS¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷SDR0503シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.3 mmの低プロファイル 15 mHの高インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 110mAパッケージ/ケース = 0503高さ = 3mm直径 = 5mm寸法 = 5 (Dia.) x 3mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 11.5Ωシリーズ = SDR0503コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 3MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 15 mH 20mA 1セット 10個入
BOURNS¥809税込¥8901セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 mH●最大直流電流:20mA●長さ:5mm●奥行き:3mm●シールド:なし●許容差:5%●シリーズ:SDR0503●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:30アズワン品番65-7043-31
表面実装インダクタ 15 mH 20mA 1セット 500個入
BOURNS¥27,980税込¥30,7781セット(500個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 0.02A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 mH●最大直流電流:20mA●長さ:5mm●奥行き:3mm●シールド:なし●許容差:5%●シリーズ:SDR0503●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:30アズワン品番65-7047-18