カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(3)
  • ミツビシ(321)
  • コガネイ(236)
  • 三菱ふそう(225)
  • SMC(87)
  • KOA(81)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • サンドビック(66)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(49)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](42)
  • イスカル(26)
  • 近藤製作所(26)
  • エスコ(22)
  • ハリケーン(19)
  • Canon(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • Nikon(ニコン)(14)
  • Micro-Measurements(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-4」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5ABOURNS
569税込626
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 5A定格電圧 = 30V動作時間 = 10.3s保持電流 = 2.5A電流 Max = 40 A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.025Ω最大抵抗 = 70mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1812BOURNS
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 1A定格電圧 = 13.2V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 3.4mm高さ = 0.85mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 700mΩ電力損失 = 0.4W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3A 33V 1.5A 2920 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3A 33V 1.5A 2920BOURNS
569税込626
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 3A定格電圧 = 33V動作時間 = 5s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 9.5mm高さ = 3mm幅 = 6.71mmターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮最小抵抗 = 0.06Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920BOURNS
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 1A定格電圧 = 60V動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 3.18mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮最小抵抗 = 0.35Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 1.7W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121BOURNS
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 5.2A定格電圧 = 24V動作時間 = 5s保持電流 = 2.6A電流 Max = 20 A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mmMF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 300mA 15V 0.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 300mA 15V 0.1ABOURNS
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 300mA定格電圧 = 15V動作時間 = 1s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 1.85mm高さ = 0.65mm幅 = 1.05mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.9Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mmUL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25ABOURNS
619税込681
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 500mA定格電圧 = 60V動作時間 = 2.5s保持電流 = 0.25A電流 Max = 40 A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 3Ω電力損失 = 0.45W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 200mA 60V 0.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 200mA 60V 0.1ABOURNS
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 200mA定格電圧 = 60V動作時間 = 4s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 2.5Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.38W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812BOURNS
469税込516
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 0.6A定格電圧 = 30V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.3A電流 Max = 10 A長さ = 4.73mm高さ = 1.1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.3Ω最大抵抗 = 3Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = MF-MSMFmmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.5A 9V 0.2A 0603 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.5A 9V 0.2A 0603BOURNS
309税込340
1袋(5個)
翌々日出荷
動作電流 = 0.5A定格電圧 = 9V動作時間 = 0.6s保持電流 = 0.2A電流 Max = 40 A長さ = 1.85mm高さ = 0.65mm幅 = 1.05mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.55Ω最大抵抗 = 3.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0603℃シリーズ = MF-FSMFmmUL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 16A 30V 8A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 16A 30V 8ABOURNS
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 16A定格電圧 = 30V動作時間 = 18.8s保持電流 = 8A電流 Max = 40 A長さ = 24.2mm高さ = 32.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.005Ω最大抵抗 = 30mΩ電力損失 = 4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 24V 0.75A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1.5A 24V 0.75ABOURNS
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 1.5A定格電圧 = 24V動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A電流 Max = 40 A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.11Ω最大抵抗 = 450mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 15V 0.5A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 15V 0.5A 1812BOURNS
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 1A定格電圧 = 15V動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 15V 2.5A 3425 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 5A 15V 2.5A 3425BOURNS
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 5A定格電圧 = 15V動作時間 = 25s保持電流 = 2.5A電流 Max = 100 A長さ = 9.5mm高さ = 3mm幅 = 6.71mmターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮最小抵抗 = 0.024Ω最大抵抗 = 85mΩ電力損失 = 1.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3425℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A 2920 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A 2920BOURNS
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 30V動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 80 A長さ = 7.98mm高さ = 3mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮最小抵抗 = 0.12Ω最大抵抗 = 480mΩ電力損失 = 1.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0603 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0603BOURNS
309税込340
1袋(5個)
7日以内出荷
動作電流 = 1A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 1.85mm高さ = 1mm幅 = 1.05mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 800mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmUL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 60V 0.3A 2920 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.6A 60V 0.3A 2920BOURNS
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 0.6A定格電圧 = 60V動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 3.18mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮最小抵抗 = 0.9Ω最大抵抗 = 4.8Ω電力損失 = 1.7W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃シリーズ = MF-SMmmMF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6ABOURNS
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 3.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 11.4s保持電流 = 1.6A電流 Max = 40 A長さ = 13.94mm高さ = 19.94mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.09Ω最大抵抗 = 220mΩ電力損失 = 1.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 7.5A 72V 3.75A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 7.5A 72V 3.75ABOURNS
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 7.5A定格電圧 = 72V動作時間 = 24s保持電流 = 3.75A電流 Max = 40 A長さ = 23.51mm高さ = 29.51mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.03Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 3.2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.46A 24V 0.2A 1206 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.46A 24V 0.2A 1206BOURNS
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 0.46A定格電圧 = 24V動作時間 = 0.6s保持電流 = 0.2A電流 Max = 10 A長さ = 3.4mm高さ = 0.85mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.6Ω最大抵抗 = 2.6Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1206℃シリーズ = MF-NSMFmmMF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1210 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1210BOURNS
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 0.4A定格電圧 = 30V動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.1mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.4Ω最大抵抗 = 5Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = MF-USMFmmMF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.29A 30V 0.12A 1206 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.29A 30V 0.12A 1206BOURNS
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 0.29A定格電圧 = 30V動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.12A電流 Max = 10 A長さ = 3.4mm高さ = 1.1mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 1.35Ω最大抵抗 = 8.5Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = MF-NSMFmmMF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05ABOURNS
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 100mA定格電圧 = 60V動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 22Ω電力損失 = 0.22W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3ABOURNS
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 600mA定格電圧 = 60V動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 40 A長さ = 7.4mm高さ = 13.4mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.76Ω最大抵抗 = 2.1Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ