カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • オカムラ(岡村製作所)(912)
  • ホンダ(253)
  • SMC(100)
  • NEG(日電理化硝子)(72)
  • KOA(45)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • サンドビック(18)
  • 三菱ふそう(18)
  • イスカル(16)
  • CKD(16)
  • アズワン(10)
  • A&D(10)
  • アイリスチトセ(9)
  • ビーエム機器(9)
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • マリンテック(8)
  • 工進(5)
  • 酒井化学工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-50」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5ABOURNS
529税込582
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920BOURNS
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 1A定格電圧 = 60V動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 3.18mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮最小抵抗 = 0.35Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 1.7W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1812BOURNS
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 1A定格電圧 = 13.2V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 3.4mm高さ = 0.85mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 700mΩ電力損失 = 0.4W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 15V 0.5A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 15V 0.5A 1812BOURNS
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 1A定格電圧 = 15V動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0805 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0805BOURNS
309税込340
1袋(5個)
7日以内出荷
UL. MF-PSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大40定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1210 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1210BOURNS
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 1A定格電圧 = 13.2V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 3.43mm高さ = 0.85mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.18Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃寸法 = 3.43 x 2.8 x 0.85mmMF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0603 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0603BOURNS
309税込340
1袋(5個)
7日以内出荷
動作電流 = 1A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 1.85mm高さ = 1mm幅 = 1.05mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 800mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmUL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装 リセッタブルヒューズ 2.5A 30V 0.5A 1セット 5個入 BOURNS表面実装 リセッタブルヒューズ 2.5A 30V 0.5A 1セット 5個入BOURNS
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●動作電流:2.5A●定格電圧:30V●保持電流:0.5A●電流 Max:20 A●コード番号:223-1715アズワン品番65-8062-77
Bourns リセッタブルヒューズ 1.2A 60V 0.55A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1.2A 60V 0.55A 1812BOURNS
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
仕様動作電流 = 1.2A動作時間 = 3s保持電流 = 0.55A長さ = 5.44mm高さ = 1.09mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.2Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大10定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ