カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(2)
  • KEMET(95)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • WURTH ELEKTRONIK(33)
  • SAMTEC(32)
  • エスコ(23)
  • CKD(22)
  • Murata Power Solutions(21)
  • 三菱ふそう(18)
  • SMC(14)
  • 東日製作所(12)
  • 武蔵ホルト(11)
  • RS PRO(11)
  • 千代田通商(9)
  • スバル(9)
  • SCHAFFNER(8)
  • Modes(8)
  • サンドビック(7)
  • センシズ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh10」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リードインダクタ, 10 mH, 34mA, ラジアル, RLB0812-103KL BOURNSBourns リードインダクタ, 10 mH, 34mA, ラジアル, RLB0812-103KLBOURNS
249税込274
1袋(10個)
翌々日出荷
Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 34mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 39Ω許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 360kHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLB動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KL BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KLBOURNS
31,980税込35,178
1セット(600個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 39Ωシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 10 mH, 100mA, ラジアル, RLB1314-103KL BOURNSBourns リードインダクタ, 10 mH, 100mA, ラジアル, RLB1314-103KLBOURNS
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 12Ω許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 530kHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 80℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 10 mH 7A 1セット 5個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 10 mH 7A 1セット 5個入BOURNS
699税込769
1セット(5個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:7A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20アズワン品番65-7022-62
表面実装インダクタ 15 mH 20mA 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 15 mH 20mA 1セット 10個入BOURNS
779税込857
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 mH●最大直流電流:20mA●長さ:5mm●奥行き:3mm●シールド:なし●許容差:5%●シリーズ:SDR0503●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:30アズワン品番65-7043-31
Bourns リードインダクタ BOURNSBourns リードインダクタBOURNS(1件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Bourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KL BOURNSBourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KLBOURNS
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
Bourns RLB0608シリーズラジアルインダクタ. RLB0608シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0608シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 11.5Ω許容差 = ±10%直径 = 5mm高さ = 6.5mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 2mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 210mA, SDR0805-102KL BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 210mA, SDR0805-102KLBOURNS
659税込725
1セット(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 210mA長さ = 7.8mm奥行き = 5.3mmシールド = なし許容差 = 10%シリーズ = SDR0805コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 27
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 310mA, ラジアル, RLB1314-102KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 310mA, ラジアル, RLB1314-102KLBOURNS
6,498税込7,148
1袋(130個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 310mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.3Ω許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.6MHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLB末端仕様 = ラジアルリード型mmBourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 100 mH, 20mA, ラジアル, RL622-104K-RC BOURNSBourns リードインダクタ, 100 mH, 20mA, ラジアル, RL622-104K-RCBOURNS
8,998税込9,898
1袋(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 100 mH最大直流電流 = 20mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 235Ω許容差 = ±10%直径 = 8.5mm高さ = 11mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RL622最小品質ファクター = 20℃Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 5.6 mH 10.5A 1セット 5個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 5.6 mH 10.5A 1セット 5個入BOURNS
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 mH●最大直流電流:10.5A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7027-73
巻線インダクタ 面実装 5.6 mH 10.5A 1セット 1000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 5.6 mH 10.5A 1セット 1000個入BOURNS
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:5.6 mH●最大直流電流:10.5A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7022-36
巻線インダクタ 面実装 1.5 mH 18A 1セット 1000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 1.5 mH 18A 1セット 1000個入BOURNS
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:18A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7022-63
Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 650mA, SDR1307-102KL BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 650mA, SDR1307-102KLBOURNS
599税込659
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 650mA長さ = 13mm奥行き = 7mmシールド = あり許容差 = 10%シリーズ = SDR1307コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 510mA, ラジアル, RLB9012-102KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 510mA, ラジアル, RLB9012-102KLBOURNS
9,898税込10,888
1袋(200個)
7日以内出荷
Bourns RLB9012シリーズラジアルインダクタ. E12シリーズで使用可能 インダクタンス範囲: 1.0 μH → 47 mH RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 510mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.9Ω許容差 = ±10%直径 = 9mm高さ = 12.2mm寸法 = 9 (Dia.) x 12.2mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 120mA, ラジアル, RLB0812-102KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 120mA, ラジアル, RLB0812-102KLBOURNS
11,980税込13,178
1袋(400個)
7日以内出荷
Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 120mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 3.9Ω許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.4MHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 200mA, ラジアル, RLB0912-102KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 200mA, ラジアル, RLB0912-102KLBOURNS
6,698税込7,368
1袋(200個)
7日以内出荷
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 200mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 4.3Ω許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.9MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 2.2 mH, 360mA, ラジアル, RLB9012-222KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 2.2 mH, 360mA, ラジアル, RLB9012-222KLBOURNS
12,980税込14,278
1袋(200個)
7日以内出荷
Bourns RLB9012シリーズラジアルインダクタ. E12シリーズで使用可能 インダクタンス範囲: 1.0 μH → 47 mH RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 2.2 mH最大直流電流 = 360mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 5.9Ω許容差 = ±10%直径 = 9mm高さ = 12.2mm寸法 = 9 (Dia.) x 12.2mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 0.80MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 1 mH, 300mA, ラジアル, RLB0914-102KL BOURNSBourns リードインダクタ, 1 mH, 300mA, ラジアル, RLB0914-102KLBOURNS
6,298税込6,928
1袋(200個)
7日以内出荷
Bourns RLB9014シリーズラジアルインダクタ. 高電流回路用の高定格電流 E12シリーズで使用可能 RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 300mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.1Ω許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応