Bourns リードインダクタ, 10 mH, 34mA, ラジアル, RLB0812-103KLBOURNS翌々日出荷
Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 34mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 39Ω許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 360kHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLB動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応