Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 2.8A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-150YBOURNS
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-150MBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150MBOURNS
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150MBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.6A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-150YBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 920mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-150MLBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.9A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-150MBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-150MBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 150mA, 6.6 x 4.4 x 3mm, SRR6603-102MLBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.5 mH, 150mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-152KLBOURNS
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24ABOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-102EBOURNS
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CABOURNS
Bourns 表面実装インダクタ, 150 μH, 1.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-151KBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 150 μH, 2.6A, 13 (Dia.) x 7mm, SDR1307-151KLBOURNS
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CABOURNS
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03CBOURNS
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CABOURNS
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05CBOURNS
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24ABOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 12回転型 3224X-1-501EBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-102LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω 表面実装 1回転型 3313J-1-200EBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-105LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-502LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 12回転型 3266W-1-500LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 12回転型 3266W-1-101LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 12回転型 3224J-1-201EBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 12回転型 3269W-1-103LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-502LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-503LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-502LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 11回転型 3223W-1-103EBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 12回転型 3266P-1-502LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-104LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 12回転型 3269W-1-502GLFBOURNS