カテゴリ
- 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- BIGM(丸山製作所)(6)
- EPCOS(3)
- KEMET(9)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(5)
- SMC(3)
- STMicro(4)
- VISHAY(9)
- サカタ製作所(5)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- スバル(6)
- 三木プーリ(5)
- 三菱電機(60)
- 冨士電線(東京)(5)
- 寺崎電気産業(4)
- 日本ケミコン(9)
- 永田製作所(18)
- ブランドをもっと見る

バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1.8nF 1袋 10個入
BOURNS¥789税込¥8681袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.8nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7033-66
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 2.2nF 1セット 1000個入
BOURNS¥77,980税込¥85,7781セット(1000個)7日以内出荷Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6969-40
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-27
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 1.1nF 1セット 2500個入
BOURNS¥87,980税込¥96,7781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:1.1nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7105-62
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら