カテゴリ

  • 制御機器(52)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(2)
  • SMC(369)
  • サンエス(205)
  • SAMTEC(107)
  • YAMAHA(ヤマハ)(97)
  • 三菱電機(84)
  • ニッサン(71)
  • EKチェーン(54)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • 東洋技研(51)
  • エスコ(40)
  • アズワン(39)
  • CKD(39)
  • DIAMOND(35)
  • 麻場(31)
  • TAKIGEN(タキゲン)(25)
  • トーステ(23)
  • omron(オムロン)(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-110」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-104 BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-104BOURNS
619税込681
1袋(10個)
翌々日出荷
最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.2Wシリーズ = 3306終端スタイル = ピン許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 6.81mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器 100Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 100ΩBOURNS
559税込615
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
3006P-1-103LF BOURNS3006P-1-103LFBOURNS
279税込307
1個
翌々日出荷
3362P-1-105LF BOURNS3362P-1-105LFBOURNS
159税込175
1個
翌々日出荷
3006P-1-100LF BOURNS3006P-1-100LFBOURNS
289税込318
1個
翌々日出荷
3386P-1-102LF BOURNS3386P-1-102LFBOURNS
209税込230
1個
翌々日出荷
3296P-1-103LF BOURNS3296P-1-103LFBOURNS
339税込373
1個
翌々日出荷
3006P-1-104LF BOURNS3006P-1-104LFBOURNS
289税込318
1個
翌々日出荷
3362P-1-104LF BOURNS3362P-1-104LFBOURNS
179税込197
1個
翌々日出荷
3362P-1-101LF BOURNS3362P-1-101LFBOURNS
149税込164
1個
翌々日出荷
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 15回転型 1セット 25個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 15回転型 1セット 25個入BOURNS
5,998税込6,598
1セット(25個)
4日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●最大抵抗:1kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:側面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:20.57mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-23
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 25回転型 3296P-1-103LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 25回転型 3296P-1-103LFBOURNS
349税込384
1個
4日以内出荷
側面調整3296Pシリーズ. BournsR 3296 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). BournsR 3296P 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-104LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-104LFBOURNS
189税込208
1個
5日以内出荷
サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.77 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3329P-1-103LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3329P-1-103LFBOURNS
389税込428
1個
5日以内出荷
サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Pシリーズ. ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-105LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-105LFBOURNS
279税込307
1個
5日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3362P-1-101LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3362P-1-101LFBOURNS
159税込175
1個
5日以内出荷
サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.77 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-103LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-103LFBOURNS
289税込318
1個
5日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-101LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-101LFBOURNS
279税込307
1個
5日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 25回転型 3296P-1-101LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 25回転型 3296P-1-101LFBOURNS
339税込373
1個
5日以内出荷
側面調整3296Pシリーズ. BournsR 3296 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). BournsR 3296P 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 12回転型 3269P-1-103LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 12回転型 3269P-1-103LFBOURNS
639税込703
1個
5日以内出荷
12回転250 mW 1/4インチ3269Pシリーズ. BournsR 3269Pシリーズ1/4インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 安定した、無限分解能サーメット素子 垂直及び水平方向調整スタイル 表面実装製造プロセスに対応
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3269終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.35mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-100LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-100LFBOURNS
299税込329
1個
5日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 10Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 4回転型 3339P-1-103LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 4回転型 3339P-1-103LFBOURNS
779税込857
1個
5日以内出荷
Top Adjust 3339P Series. 4回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 独自の遊星ドライブにより、単回転パッケージサイズに多回転の正確なワイパー設定を実現 上面調整スタイル
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 4方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3339終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 7.62mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-104LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-104LFBOURNS
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-102 BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-102BOURNS
8,998税込9,898
1袋(200個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.2Wシリーズ = 3306終端スタイル = ピン許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 6.81mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-105LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-105LFBOURNS
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386P-1-101LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386P-1-101LFBOURNS
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-102LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-102LFBOURNS
159税込175
1個
5日以内出荷
サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-105LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-105LFBOURNS
169税込186
1個
5日以内出荷
サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-103LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-103LFBOURNS
229税込252
1個
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3361P-1-102GLF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3361P-1-102GLFBOURNS
169税込186
1個
5日以内出荷
サーメット1/4インチ角型500 mW上面調整3361Pシリーズ. BournsR 3361シリーズ1/4角型単回転サーメットSMD TrimpotRトリミングポテンショメータ。. 産業用 / 密閉型 ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄プロセスに対する耐性あり 表面実装製造プロセスに対応
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3361終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2WBOURNS
52,980税込58,278
1セット(25個)
7日以内出荷
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-103TLF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-103TLFBOURNS
359税込395
1個
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P - TLFツマミ調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-104LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-104LFBOURNS
5,298税込5,828
1セット(25個)
7日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8BOURNS
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SOM定格電力 = 1.28W終端スタイル = Standard SMT許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 11.18mm奥行き = 7.62mm高さ = 2.03mm寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mmシリーズ = 4800P温度係数 = ±100ppm/℃AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
3386P-1-103LF BOURNS3386P-1-103LFBOURNS
219税込241
1個
7日以内出荷
3386P-1-105LF BOURNS3386P-1-105LFBOURNS
209税込230
1個
7日以内出荷
3296P-1-101LF BOURNS3296P-1-101LFBOURNS
329税込362
1個
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-102LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-102LFBOURNS
7,298税込8,028
1セット(50個)
7日以内出荷
3386P上面調整
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 3.15 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
3329P-1-103LF BOURNS3329P-1-103LFBOURNS
389税込428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3269P-1-103LF BOURNS3269P-1-103LFBOURNS
639税込703
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応