カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- SecuSTATION(29)
- CHAMELEON FACTORY(5)
- SMC(4)
- ナベヤ(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KOVAX(コバックス)(2)
- ダイヘン(2)
- TRUSCO(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- 共立機巧(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- KEIBA(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p-5002」の検索結果

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 15回転型 3006P-7-502LF
BOURNS¥299税込¥3291個7日以内出荷19mm (3/4in.) 750mW Rectangular End Adjust 3006 Series ( Transparent ). Bourns透明3006Pシリーズは、定格電力750 mW @ 70 ℃の19 mm (3/4インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 フックアップ及び計装なしに目視で設定可能 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 19.05mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応