カテゴリ
- 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- SMC(274)
- ホンダ(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 三桂製作所(6)
- テグテックジャパン(6)
- 日動工業(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- エイテック(ATEC)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SIEMENS(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 日東工器(3)
- スバル(3)
- 大阪コネクター製造(3)
- リスパック(3)
- エフ・アール・シー(3)
- KSフィルター(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「pv30」の検索結果
特価

バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1袋 10個入
BOURNS¥779税込¥8571袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7030-02
バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1セット 1000個入
BOURNS¥66,980税込¥73,6781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400Vアズワン品番65-7031-79
バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入
BOURNS¥77,980税込¥85,7781セット(1000個)7日以内出荷PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●エネルギー:30J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7025-89
バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1袋 10個入
BOURNS¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●エネルギー:15J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400Vアズワン品番65-7032-90