カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(278)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 切削工具(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv-30」の検索結果

400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    小型の抜き差しピボットヒンジです。レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着できます。
    用途金融機器をはじめとする軽量扉など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)54種類ピボットヒンジ仕上光沢バレル研磨本体長さ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • パナフレキPV 30 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキPV 30

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    長さ(m)30
  • プッシュバイアル PVシリーズ ニッコー

    プッシュバイアル PVシリーズ

    ニッコー(5件のレビュー)
    63税込69
    1本
    当日出荷
    少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • プッシュバイアル 三商

    プッシュバイアル

    三商(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
    材質本体:PP、フタ:PE
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • 充電式サンダポリッシャ マキタ

    充電式サンダポリッシャ

    マキタ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
    長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
  • エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV シリーズ スチール製(プレス成形品 上向き専用)

    エイテック(ATEC)
    409税込450
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
    仕様上向き専用材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304カバーSPCE
  • ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    309税込340
    1個
    欠品中
    下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
    用途インセット扉用材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっきニッケルめっき質量(g)9仕上ホワイト適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • サービス缶切バルブ デンゲン

    サービス缶切バルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    特許の特殊ネジで作業が早い!!ネジ切りは3倍のスピード。3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造
    用途R12〈ガス〉自動車専用接続口径7/16-20 UNF危険物の類別非危険物
  • (17130)バルブ ホンダ

    (17130)バルブ

    ホンダ(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ストップバルブハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストップバルブハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    適合三栄水栓製V30-13、V30-20用材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装
  • プレインベア PV シリーズ  ステンレス製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV シリーズ ステンレス製(プレス成形品 上向き専用)

    エイテック(ATEC)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
    仕様上向き専用材質(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304カバーSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム コクヨ

    ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム

    コクヨ
    2,198税込2,418
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    E・Lサイズとパノラマサイズとポストカードサイズが収容可。A4スリムサイズ・ポケット台紙(E・L・パノラマ・ポストカード)/とじ込みタイプ
    仕様PPポケット台紙材質表紙/R-PP厚さ(mm)40サイズA4スリムサイズ(3段厚型)タイプとじ込みタイプ枚数50収納枚数E・Lサイズ300枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら100枚外寸横幅(mm)157台紙E・L・パノラマ・ポストカード外形寸法縦(mm)299
  • 防水プリカチューブ(10m) 三桂製作所

    防水プリカチューブ(10m)

    三桂製作所
    14,980税込16,478
    1個(10m)
    3日以内出荷
    標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル( PVC)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X
    温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応色調グレー特性耐候IP等級IP67
  • プリズム型Vブロック ユニセイキ

    プリズム型Vブロック

    ユニセイキ
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    全面研磨仕上による精密ブロックです。
    用途検査用、罫書台
  • ねじ変換アダプター LPV KITO(キトー)

    ねじ変換アダプター LPV

    KITO(キトー)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    リフティングポイント(LP)用のオプション部品。容易にLPのボルトサイズを変換可能。ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます
    寸法b(mm)25
  • パージプラグ SK11

    パージプラグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
    用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個(300g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • プレインベア PV シリーズ  樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV シリーズ 樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用)

    エイテック(ATEC)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
    仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • (90601)クリップ ホンダ

    (90601)クリップ

    ホンダ(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 接続金具 南電機

    接続金具

    南電機
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    レースウェイ本体の接続は、ねじにより固定します。
  • 送風機 新ダイワ

    送風機

    新ダイワ
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
    仕様静圧(mmAq):40/50寸法(mm)長さ355×幅310×高さ379周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)370/540風量(m3/min)60/70騒音値(dB)78/82(A)乾燥質量(kg)18.2
  • エムPPバイアル瓶 三商

    エムPPバイアル瓶

    三商
    23,980税込26,378
    1セット(400個)
    6日以内出荷
    キャップがセキュリティータイプになっています。
  • ショッピングカート 大和産業

    ショッピングカート

    大和産業
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    下部積載部分が跳ね上げ式のフラットになっているので荷物を載せても傾きません。 小型カート同様安全設計。
    用途ショッピングカート仕様セルフカゴ上段ヨコ2個下段横2個適合カゴ積載容量最大33L材質(本体)スチール、カラーコーティング寸法(mm)(ネスティング)180シルバー車輪幅(mm)32本体質量(kg)18.8内寸(mm)(収納庫内対応幅)700キャスター径(Φmm)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)918×671×916
  • 60mm x10m 平織ゴム (黒) エスコ

    60mm x10m 平織ゴム (黒)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)60厚さ(mm)1.25長さ(m)10
  • 60mm x 2m 平織ゴム (黒) エスコ

    60mm x 2m 平織ゴム (黒)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)60厚さ(mm)1.25長さ(m)2
  • 刺身容器 バイオPET 美枠 20-12B 黒 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオPET 美枠 20-12B 黒 リスパック

    リスパック
    1,398税込1,538
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    本体内側にある内壁の効果で中身がずれにくく、盛付けた美しい状態を保ちます。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)197×114×21質量(g)12
  • パージハイカプラ ソケット 日東工器

    パージハイカプラ ソケット

    日東工器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
    用途低圧用・パージ機構付空気配管用。材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ベルト HAMP(ホンダ)

    ベルト

    HAMP(ホンダ)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
  • 刺身容器 バイオPET 美枠 20-12B みぞれ青 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオPET 美枠 20-12B みぞれ青 リスパック

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    白身・寿司・冷惣菜に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。高い透明感のある青に銀を配色し、鮮度感を演出。
    材質バイオPET寸法(mm)197×114×21質量(g)12
  • 刺身容器 バイオPET 美枠 20-12B 海洋緑 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオPET 美枠 20-12B 海洋緑 リスパック

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    マグロ・カツオ・惣菜・ローストビーフ・巻き寿司に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。透明で清涼感ある緑柄が、赤身系の色味を鮮やかに演出。
    材質バイオPET寸法(mm)197×114×21質量(g)12
  • レースウェイ継手金具 南電機

    レースウェイ継手金具

    南電機
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    レースウェイ本体の接続は、ねじにより固定します。
  • パージプラグ PH型(ホース取付用) 日東工器

    パージプラグ PH型(ホース取付用)

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造パージバルブソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • (37820)ECU                                                1 ホンダ

    (37820)ECU 1

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • コンプレッサーベルト HAMP(ホンダ)

    コンプレッサーベルト

    HAMP(ホンダ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷