カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • YAGEO(178)
  • VISHAY(107)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • KEMET(52)
  • TDK(42)
  • MURATA(村田製作所)(41)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
  • 日本特殊塗料(22)
  • KYOCERA AVX(19)
  • SMC(17)
  • EIKO(栄工舎)(17)
  • ATEN(15)
  • 太陽誘電(9)
  • KOA(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • オーエッチ工業(6)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-805」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-JW-R330ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 330mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-JW-R330ELFBOURNS
699税込769
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 330mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 5 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 300mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R300ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 300mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R300ELFBOURNS
669税込736
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 300mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 510mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R510ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 510mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R510ELFBOURNS
129税込142
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 510mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 390mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R390ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 390mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R390ELFBOURNS
189税込208
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 390mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-49R9ELF BOURNSBourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-49R9ELFBOURNS
999税込1,099
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 1%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-10R0ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-10R0ELFBOURNS
179税込197
1袋(50個)
7日以内出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Bourns SMDレジスタ, 3.3Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JW-3R3ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 3.3Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JW-3R3ELFBOURNS
419税込461
1袋(50個)
7日以内出荷
0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.3
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-BY-10R0ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-BY-10R0ELFBOURNS
179税込197
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CRT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FW-1R00ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FW-1R00ELFBOURNS
469税込516
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0805 0.125W 1セット 5000個入 BOURNSSMDレジスタ 0805 0.125W 1セット 5000個入BOURNS
5,898税込6,488
1セット(5000個)
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6961-75
SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 10個入 BOURNSSMDレジスタ TC50 500mW 1セット 10個入BOURNS
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mWアズワン品番65-6977-12
SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 20個入 BOURNSSMDレジスタ TC50 500mW 1セット 20個入BOURNS
919税込1,011
1セット(20個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mWアズワン品番65-6978-36
表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 10個入BOURNS
879税込967
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.7A●長さ:7.8mm●奥行き:5.3mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:SDR0805●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:31アズワン品番65-7043-98
表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 1000個入BOURNS
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 3.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.7A●長さ:7.8mm●奥行き:5.3mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:SDR0805●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:31アズワン品番65-7043-80
SMDレジスタ TC100 250mW 1セット 20個入 BOURNSSMDレジスタ TC100 250mW 1セット 20個入BOURNS
279税込307
1セット(20個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:TC100●許容差:±0.01%●定格電力:250mWアズワン品番65-7044-35
Bourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 2012サイズ 0.5W 10mΩ BOURNSBourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 2012サイズ 0.5W 10mΩBOURNS
5,698税込6,268
1リール(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 厚膜チップ抵抗器 2012サイズ BOURNSBourns 厚膜チップ抵抗器 2012サイズBOURNS
16,980税込18,678
1リール(5000個)
7日以内出荷
関連キーワード
er-80s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • er-80s