カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- CKD(6)
- DAIKO(大光電機)(23)
- KYOCERA AVX(9)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- SAMTEC(40)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- SMC(613)
- VISHAY(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- イマオコーポレーション(6)
- エスコ(8)
- オリエンタルモーター(12)
- サンドビック(23)
- ホンダ(11)
- 三菱ふそう(15)
- 京セラ(5)
- 岩崎電気(7)
- 近藤製作所(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ra25」の検索結果
特価

Bourns SMDレジスタ, 30mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R030ELF
BOURNS¥469税込¥5161袋(5個)翌々日出荷AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。仕様抵抗 = 30mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)30m
Bourns SMDレジスタ, 20mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R020ELF
BOURNS¥499税込¥5491袋(5個)翌々日出荷AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
Bourns SMDレジスタ, 80mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R080ELF
BOURNS¥389税込¥4281袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 80mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±75ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +170℃。AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELF
BOURNS¥489税込¥5381袋(5個)翌々日出荷AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10m
Bourns SMDレジスタ, 25mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R025ELF
BOURNS¥169,800税込¥186,7801セット(4000個)7日以内出荷抵抗 = 25mΩ。テクノロジー = 金属合金。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±75ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +170℃。AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R050ELF
BOURNS¥489税込¥5381袋(5個)7日以内出荷AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R100ELF
BOURNS¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m