カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • SMC(43)
  • 三菱電機(10)
  • サンドビック(8)
  • AMPHENOL(8)
  • ネグロス電工(7)
  • KSフィルター(5)
  • ユーアールディ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ホンダ(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(2)
  • スバル(2)
  • YEC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl120」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SMDレジスタ, 820mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R820ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 820mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R820ELFBOURNS
919税込1,011
1袋(50個)
翌々日出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)820m
Bourns SMDレジスタ, 750mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R750ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 750mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R750ELFBOURNS
779税込857
1袋(50個)
翌々日出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)750m
Bourns SMDレジスタ, 150mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R150ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 150mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R150ELFBOURNS
619税込681
1袋(50個)
翌々日出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)150m
Bourns 厚膜チップ抵抗器 3216サイズ BOURNSBourns 厚膜チップ抵抗器 3216サイズBOURNS
619税込681
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELFBOURNS
729税込802
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 680mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 270mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R270ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 270mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R270ELFBOURNS
679税込747
1袋(50個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様抵抗 = 270mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)270m
Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R470ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R470ELFBOURNS
779税込857
1袋(50個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470m
Bourns SMDレジスタ, 910mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R910ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 910mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R910ELFBOURNS
31,980税込35,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 910mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R100ELFBOURNS
959税込1,055
1袋(50個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Bourns SMDレジスタ, 120mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R120ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 120mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R120ELFBOURNS
29,980税込32,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)120m
Bourns SMDレジスタ, 240mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R240ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 240mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R240ELFBOURNS
179税込197
1袋(10個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)240m
Bourns SMDレジスタ, 620mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R620ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 620mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R620ELFBOURNS
769税込846
1袋(50個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)620m
Bourns SMDレジスタ, 560mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R560ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 560mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R560ELFBOURNS
36,980税込40,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ低チップ抵抗器 - 5 %. BournsRのCRL1206シリーズ低チップ抵抗器で、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。これらのCRL 1206チップ抵抗器の抵抗値許容差は+/-5 %です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)560m
Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R330ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 330mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R330ELFBOURNS
209税込230
1袋(10個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ低チップ抵抗器 - 5 %. BournsRのCRL1206シリーズ低チップ抵抗器で、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。これらのCRL 1206チップ抵抗器の抵抗値許容差は+/-5 %です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330m
Bourns SMDレジスタ, 360mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R360ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 360mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R360ELFBOURNS
209税込230
1袋(10個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)360m
Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R330ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 330mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R330ELFBOURNS
659税込725
1袋(50個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330m
Bourns SMDレジスタ, 180mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R180ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 180mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R180ELFBOURNS
199税込219
1袋(10個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)180m
Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R220ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 220mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R220ELFBOURNS
799税込879
1袋(50個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220m
Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R470ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R470ELFBOURNS
42,980税込47,278
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 470mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃1206型CRL1206シリーズ低チップ抵抗器 - 5 %. BournsRのCRL1206シリーズ低チップ抵抗器で、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。これらのCRL 1206チップ抵抗器の抵抗値許容差は+/-5 %です。
RoHS指令(10物質対応)対応
パレット 1200 1200特集