カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • 未来工業(26)
  • SMC(25)
  • ダイヤトレンド(25)
  • マキシンコー(21)
  • NORGREN(20)
  • イスカル(14)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(9)
  • シバタ(フォークリフト)(7)
  • タンガロイ(6)
  • 内外電機(6)
  • アズワン(5)
  • ケナメタル(5)
  • 日研工作所(5)
  • 日東工業(5)
  • ネグロス電工(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • アサヒ工具(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-25」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-4R7ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-4R7ELFBOURNS
64,980税込71,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 4.7Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 2512(6432M), 2W CRM2512-JW-220ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 2512(6432M), 2W CRM2512-JW-220ELFBOURNS
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.01%定格電力 = 2WBourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-100ELFBOURNS
61,980税込68,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R100ELFBOURNS
94,980税込104,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗。Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
仕様抵抗 = 100mΩ、テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = 2512 (6432M)、許容差 = ±1%、定格電力 = 2W、温度係数 = ±100ppm/℃、シリーズ = CRM、動作温度 Min = -55℃、動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Bourns SMDレジスタ, 200mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R200ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 200mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R200ELFBOURNS
1,198税込1,318
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Qシリーズ = CRM2512動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200m
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1000ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1000ELFBOURNS
82,980税込91,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 2512 6432M 2W 1セット 20個入 BOURNSSMDレジスタ 2512 6432M 2W 1セット 20個入BOURNS
959税込1,055
1セット(20個)
7日以内出荷
BournsElectronics抵抗器は、定格電力2Wで動作し、薄膜技術に対応しています。許容差:1%動作温度:-55→155℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.01%●定格電力:2Wアズワン品番65-6978-41
SMDレジスタ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 BOURNSSMDレジスタ 2512 6432M 2W 1セット 10個入BOURNS
889税込978
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.01%●定格電力:2Wアズワン品番65-7044-34
関連キーワード
db-25特集