カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • SMC(272)
  • ホンダ(19)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • タンガロイ(12)
  • ケナメタル(7)
  • CKD(5)
  • サンドビック(4)
  • スーパーツール(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • SIEMENS(4)
  • bitstrong(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • エスコ(3)
  • 富士電機(3)
  • 日本発条(NHK)(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • イマオコーポレーション(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rn30」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-100M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-100MBOURNS
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 3015長さ = 3mm奥行き = 3mm高さ = 1.5mm寸法 = 3 x 3 x 1.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 276mΩシリーズ = SRN3015コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 45MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 1.8A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-2R2M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 1.8A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-2R2MBOURNS
55,980税込61,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 3015長さ = 3mm奥行き = 3mm高さ = 1.5mm寸法 = 3 x 3 x 1.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 72mΩシリーズ = SRN3015コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 90MHz最小品質ファクター = 15℃AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 47 μH 400mA 1セット 2000個入 BOURNS表面実装インダクタ 47 μH 400mA 1セット 2000個入BOURNS
73,980税込81,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流が 0.4フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:400mA●長さ:3mm●奥行き:1.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3015●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:39アズワン品番65-7050-28
表面実装インダクタ 47 μH 400mA 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 47 μH 400mA 1セット 10個入BOURNS
619税込681
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:400mA●長さ:3mm●奥行き:1.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3015●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:39アズワン品番65-6978-79
Bourns セミシールドパワーインダクタ BOURNSBourns セミシールドパワーインダクタBOURNS
379税込417
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
材質(コア)フェライト
表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 2000個入 BOURNS表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 2000個入BOURNS
54,980税込60,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:3mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3012TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-61
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 3×3×1.5mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.5mmBOURNS
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズSRN3015TA許容差±20%シールドY材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.5mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.5mmBOURNS
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズSRN3015TAシールドY材質(コア)フェライト
表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 10個入BOURNS
389税込428
1セット(10個)
6日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:3mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3012TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7043-72
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.2mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.2mmBOURNS
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
シリーズSRN3012TAシールドY材質(コア)フェライト